Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD75 1R8 1% (F), WIDAP Der WD75 1R8 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigun...
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD75 10R 1% (F), WIDAP Der WD75 10R 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigun...
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD75 2R2 1% (F), WIDAP Der WD75 2R2 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigun...
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD75 27R 1% (F), WIDAP Der WD75 27R 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigun...
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD75 39R 1% (F), WIDAP Der WD75 39R 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigun...
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD75 5R6 1% (F), WIDAP Der WD75 5R6 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigun...
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD75 6R8 1% (F), WIDAP Der WD75 6R8 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigun...
Drahtwiderstand, Typ=HS75 10R J, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge der Einheit=48.7 mm, Ne...
Drahtwiderstand, Typ=HS75 4R7 J, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge der Einheit=48.7 mm, Ne...