Elektronischer Druckschalter mit Anzeige -1...0 bar Öffner/Schließer programmierbar Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V DC PNP IO-Link Prozessanschluss: G 1/4 I Schutzart: IP65/IP67 M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige -1...0 bar Öffner/Schließer programmierbar Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V DC PNP IO-Link Prozessanschluss: G 1/4 A Schutzart: IP65/IP67 M12-Steckverbindung
Druckmessumformer -1-0 bar rel,4-20mA 43006494Der Druckmessumformer kann in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Das komplett verschweißte Messsystem benötigt keine Dichtungen und ge...
Vakuumsensor, Mini-Bauweise, analoger Sensor, Messbereich -1 - 0 bar, 10 - 24 V DC, Anschluss M5 AG, Temp. 0 °C bis 50 °C, IP 40Mini-Sensor mit Gehäuse, Anschlusskabel und analogem bzw. digitalem A...
Vakuumsensor, Mini-Bauweise, digitaler Sensor, Messbereich -1 - 0 bar, 10 - 24 V DC, Anschluss M5 AG, Temp. 0 °C bis 50 °C, IP 40Mini-Sensor mit Gehäuse, Anschlusskabel und analogem bzw. digitalem ...
Drucksensor SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M8 für Vakuum, mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstof...
Drucksensor SPAU-V1R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U zur Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet, die Befestigung erfolgt durch Hutschienenbefestigung, mit Display. Zulassung=(* RCM ...
Drucksensor SPAU-V1R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D zur Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet, die Befestigung erfolgt durch Hutschienenbefestigung, mit Display. Zulassung=(* RCM M...
Drucksensor SPAU-V1R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D zur Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet, die Befestigung erfolgt durch Hutschienenbefestigung, mit Display. Zulassung=(* RCM Ma...
Drucksensor SPAU-V1R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U zur Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet, die Befestigung erfolgt durch Wandbefestigung, mit Display. Zulassung=(* RCM Mark, ...
Drucksensor SPAU-V1R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U zur Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet, die Befestigung erfolgt durch Wandbefestigung, mit Display. Zulassung=(* RCM Mark, *...