Drucksensor, Typ=26PCCFA6D, Auflösung=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Höhe=34.4 mm, Länge=12.7 mm, Pins=4, Versorgungsspannung max.=16 V, Versorg...
Drucksensor, Typ=SCX15DN, Auflösung=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=26.2 mm, Genauigkeit=1 %, Höhe=27.4 mm, Länge=27.9 mm, Pins=6, Versorgungsspannung ...
TruStability-Drucksensor für Platinenmontage, Typ=SSCDANV015PAAA5, Auflösung=0.03 %, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13.3 mm, Genauigkeit=0.25 %, Höhe=19.1 m...