Elektronischer Druckschalter mit Anzeige 0...250 bar 2 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP/NPN IO-Link Prozessanschluss: G 1/4 A Schutzart: IP65/IP67 M12-Steckverbindung
Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,5%, Messber. 0 - 250,0 bar, G 1/4, CrNi-Stahl 1.4404. In Standardausführung für allgemeine Anwendungen.Zur elektronische...
Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0 - 250,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571. In Standardausführung für allgemeine Anwendungen.Zur elektronische...
Elektr. Druckmessumformer, allg. industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,25%, Messber. 0 - 250,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571. Druckmessumformer mit sehr hoher Genauigkeit aus CrNi-Stahl für a...
Elektr. Druckmessumformer, viskose-, feststoffhaltige Medien, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0-250,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571. Druckmessumformer aus CrNi-Stahl mit frontbündiger Membrane für d...
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige 0...250 bar Öffner/Schließer programmierbar Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V DC PNP IO-Link Prozessanschluss: G 1/4 I Schutzart: IP65/IP67 M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige 0...250 bar Öffner/Schließer programmierbar Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V DC PNP IO-Link Prozessanschluss: G 1/4 A Schutzart: IP65/IP67 M12-Steckverbindung