| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
IFM PA3021 Elektronischer Drucksensor 0-250 bar G 0,25 I DC 4-20 mA e1-konform (9 Angebote) Elektronischer Drucksensor, 0...250 bar, 0...3625 psi, 0...25 MPa, G 1/4 Innengewinde, Analogsignal, 4...20 mA, Steckverbindung, -25...90, (auf Anfrage: -40...90 °C) °C, IP 68, IP 69K, Relativdruck |
|
ab € 225,72* pro Stück |
| |
IFM PI2206 Combi-Drucksensor -0,124…2,500 bar -1,8…36,27psi Clamp DN (7 Angebote) Elektronischer Drucksensor, -0,124...2,5 bar, -1,8...36,27 psi, -12,4...250 kpa, Clamp DN40 (1,5), Schaltsignal, Analogsignal, IO-Link, (konfigurierbar), 4...20, invertierbar, (skalierbar) mA, Stec... |
|
ab € 709,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,61* pro Stück |
| |
IFM PI2203 Combi-Drucksensor -1,00…25,00 bar -14,4…362,7 psi -0,100…2,500 Mpa (7 Angebote) Elektronischer Drucksensor, -1...25 bar, -14,4...362,7 psi, -0,1...2,5 MPa, Clamp DN40 (1,5), Schaltsignal, Analogsignal, IO-Link, (konfigurierbar), 4...20, invertierbar, (skalierbar) mA, Steckverb... |
|
ab € 710,43* pro Stück |
| |
IFM PA3023 Elektronischer Drucksensor 0-25 bar G 0,25 I DC 4-20 mA e1-konform (8 Angebote) Elektronischer Drucksensor, 0...25 bar, 0...363 psi, 0...2,5 MPa, G 1/4 Innengewinde, Analogsignal, 4...20 mA, Steckverbindung, -25...90, (auf Anfrage: -40...90 °C) °C, IP 65, Relativdruck |
|
ab € 226,14* pro Stück |
| |
IFM PI2306 Combi-Drucksensor -0,124...2,500 bar -1,8..36,27 psi Clamp (7 Angebote) Elektronischer Drucksensor, -0,124...2,5 bar, -1,8...36,27 psi, -12,4...250 kpa, Clamp DN50 (2), Schaltsignal, Analogsignal, IO-Link, (konfigurierbar), 4...20, invertierbar, (skalierbar) mA, Steckv... |
|
ab € 756,89* pro Stück |
| |
IFM PA3020 Elektronischer Drucksensor 0…400 bar G 0,25 I DC 4…20 mA e1-konform (8 Angebote) Elektronischer Drucksensor, 0...400 bar, 0...5800 psi, 0...40 MPa, G 1/4 Innengewinde, Analogsignal, 4...20 mA, Steckverbindung, -25...90, (auf Anfrage: -40...90 °C) °C, IP 68, IP 69K, Relativdruck |
|
ab € 235,61* pro Stück |
| |
IFM PI2303 Combi-Drucksensor -1,00...25,00 bar -14,4...362,7 psi -0 (7 Angebote) Elektronischer Drucksensor, -1...25 bar, -14,4...362,7 psi, -0,1...2,5 MPa, Clamp DN50 (2), Schaltsignal, Analogsignal, IO-Link, (konfigurierbar), 4...20, invertierbar, (skalierbar) mA, Steckverbin... |
|
ab € 752,34* pro Stück |
| |
IFM PA3026 Elektronischer Drucksensor 0… 0,25 I DC 4…20 mA e1-konform PA3026 (8 Angebote) Elektronischer Drucksensor, 0...2,5 bar, 0...2500 mbar, 0...36 psi, 0...250 kpa, G 1/4 Innengewinde, Analogsignal, 4...20 mA, Steckverbindung, -25...90, (auf Anfrage: -40...90 °C) °C, IP 65, Relati... |
|
ab € 226,91* pro Stück |
| |
IFM PA3028 Elektronischer Drucksensor 0..250 mbar G0,25 I DC 4-20 mA e1-konf. (7 Angebote) Elektronischer Drucksensor, 0...0,25 bar, 0...250 mbar, 0...100,3 inh2o, 0...25 kpa, G 1/4 Innengewinde, Analogsignal, 4...20 mA, Steckverbindung, -25...90, (auf Anfrage: -40...90 °C) °C, IP 68, IP... |
|
ab € 254,98* pro Stück |
| |
Combi-Drucksensor -0,124...2,500 ba r, -1,8...36,27 psi G 1 A PI2896 (5 Angebote) Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -124...2500 mbar; -1,8...36,27 psi; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar); 4...20, invertierbar; (skalierb... |
|
ab € 610,80* pro Stück |
| |
IFM PA3024 Elektronischer Drucksensor 0-10 bar G 0,25 I DC 4-20 mA e1-konform (9 Angebote) Elektronischer Drucksensor, 0...10 bar, 0...145 psi, 0...1000 kpa, 0...1 MPa, G 1/4 Innengewinde, Analogsignal, 4...20 mA, Steckverbindung, -25...90, (auf Anfrage: -40...90 °C) °C, IP 65, Relativdruck |
|
ab € 226,79* pro Stück |
| |
IFM PI2205 Combi-Drucksensor -1,000…4,000 bar -14,50…58,00 psi -100 (7 Angebote) Elektronischer Drucksensor, -1...4 bar, -14,5...58 psi, -100...400 kpa, Clamp DN40 (1,5), Schaltsignal, Analogsignal, IO-Link, (konfigurierbar), 4...20, invertierbar, (skalierbar) mA, Steckverbindu... |
|
ab € 711,50* pro Stück |
| |
IFM PA3060 Elektronischer Drucksensor 0…600 bar G 0,25 I DC 4…20 mA e1-konform (7 Angebote) Elektronischer Drucksensor, 0...600 bar, 0...8700 psi, 0...60 MPa, G 1/4 Innengewinde, Analogsignal, 4...20 mA, Steckverbindung, -25...90, (auf Anfrage: -40...90 °C) °C, IP 68, IP 69K, Relativdruck |
|
ab € 251,87* pro Stück |
| |
IFM PN2227 Combi-Drucksensor -0,74…14,50 psi 1/4 NPT DC PNP/NPN 2 xS / Öffner (4 Angebote) Elektronischer Drucksensor, -0,74...14,5 psi, 1/4 NPT Innengewinde, Schaltsignal, Analogsignal, IO-Link, (konfigurierbar), 4...20, (skalierbar 1:4) mA, 0...10, (skalierbar 1:4) V, Steckverbindung, ... |
|
ab € 898,58* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Drucksensor | | | |
|