HDMI Adapter- / Konverterkabel, HDMI auf DVI-D Dieser Adapter konvertiert HDMI-Videosignale auf eine DVI-Schnittstelle Produktvorteile: Nutzen Sie weiterhin Ihre vorhandenen Geräte mit DVI-Anschlus...
MST Hub zum Anschluss von bis zu 3 externen Monitoren über einen Video-Ausgang am Notebook/PC - Erhöhen Sie die Produktivität mit mehreren Bildschirmen - Unterstützt DP 1.4 (Alt Mode) mit maximal 8...
Mit diesem High Speed HDMI mit Ethernet Adapter von Delock können Sie z.B. die micro HDMI-D Schnittstelle Ihres Handys in einen HDMI-A Port umwandeln und mit Hilfe eines optionalen HDMI (HEC) Kabel...
Mit diesem HDMI Adapter von Delock kann die Buchse eines HDMI Gerätes, wie z.B. eines Flachbildschirms, um 90° abgewinkelt werden. Somit kann ein HDMI Kabel problemlos angeschlossen werden, falls d...
Mit dem USB-C-Adapter von V7 können Sie an jeden PC oder Mac mit USB-C einen Monitor oder Beamer HDMI-Anschluss anschließen. Ultra-leicht und handlich – der Adapter unterstützt Auflösungen bis 3840...
Mit diesem HDMI Adapter von Delock kann die Buchse eines HDMI Gerätes, wie z.B. eines Flachbildschirms, um 90° abgewinkelt werden. Somit kann ein HDMI Kabel problemlos angeschlossen werden, falls d...
HDMI Adapter 19pol. Stecker / Buchse, gewinkelt, z.B. für schwer zugängliche Buchsen von LCD/Plasma TV-Geräten, die an der Wand montiert sind. HDMI Typ A 19pol. Stecker an Buchse Gewinkelter Adapte...
Der Club 3D CSV-1475 USB Typ-C (mit USB Typ-A Adapter) auf Dual HDMI (4K60Hz) Video Splitter mit DisplayLink® bietet die fortschrittlichste, effizienteste Lösung. Er unterstützt max. einzelne 4K60H...
Der USB 3.0 Type C Combo Adapter erweitert Geräte mit Typ-C-Anschluss um eine Vielzahl neuer Anschlussmöglichkeiten. Zu diesen zählen mehrere USB-Anschlüsse, ein Kartenleser, eine HDMI-Buchse, eine...
Premium 4K High Speed mini DisplayPort / HDMI Adapter – 0,10m, weiß IS140 aus der iSeries von PureLink ist ein unidirektionaler Signaladapter von mini DisplayPort Stecker auf HDMI Buchse in der Far...