| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-101317742 Herst.-Nr.: E9954EU5 EAN/GTIN: 5010993732319 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl der enthaltenen Pfeile | 6 Stück(e) | | Verpackungsbreite | 257 mm | | Verpackungstiefe | 41.275 mm | | Verpackungshöhe | 228.6 mm | | Paketgewicht | 190.5 g | | Verpackungsvolumen | 2041 cm³ | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 172 g | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht auf Augen oder Gesicht zielen, Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr | Lieferanteneigenschaften | Sprachen des Handbuchs | Multi | | Verpackungssprachen | Multi | | Unterstützte Sprachen | Nicht verfügbar | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 200 mm | | Höhe des Versandkartons | 244.983 mm | | Volumen Hauptkarton | 12000 cm³ | | äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 05010993732333 | Merkmale | Produkttyp | Spielzeug-Zerstörer | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlene Altersgruppe | Kind | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | | Produktfarbe | Blau, Orange | | Material | Kunststoff | | Schusskraft | 27 m | | Anzahl an Schüssen | 3 | | Jahr | 2020 | | Ursprungsland | Indien |
|
| | |
| | | |
| |