Flache LED-Lampen mit GX53 Sockel. Produkteigenschaften: Direkter Betrieb mit 230-V-Netzspannung. Hohe Farbkonsistenz: ≤ 6 SDCM (Schwellwerteinheit). Nicht dimmbar. Schutzart: IP20. Sehr lange mitt...
LED-Downlight zum Einbau in Decke oder Wand. Einfache, schnelle, werkzeuglose Montage mittels Klemmbefestigung durch Federbügel. Einfacher Austausch von herkömmlichen Deckeneinbauleuchten. Besonder...
LED-Deckeneinbauleuchte mit gleichmäßiger Leuchtfläche. Produkthöhe nur 20 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50% geringerer En...
LED Einbauleuchte Eye 35S 1Wnw aluKleiner LED-Einbaustrahler, Gehäuse alu-eloxiert, Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: dim...
Flache Downlightleuchten mit externem Treiber und Aluminiumgehäuse. Produkteigenschaften: Robustes Aluminiumgehäuse in weiß. Schmaler sichtbarer Rahmen. Lichtleiter aus vergilbungsfreiem PMMA für l...
mit hohem Ra-Wert (Ra>90) für eine bessere Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, Gehäuse Kunststoff, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 110°, Lichtfarbe 3000K, 4000K oder 5000K über DIP-Schalte...
Quadratische Einlege-Leuchte, werkzeuglose Installation und starke Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme. Produkteigenschaften: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Polystyrol-Diffuser. 3-p...
Einbauleuchte m. RIDI-Tube 4000K DALI EIHLS-L 354 #0860469Deckenleuchte der EIHLS-Produktfamilie. Lichtlenkung durch , Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-...
LED-Einbauleuchte M600 4000K DALI teno-TN #50801118670Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Lich...
Einbauleuchte m. RIDI-Tube 4000K DALI EIHLS-L 424 #0860589Deckenleuchte der EIHLS-Produktfamilie. Lichtlenkung durch , Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-...
LED-Downlight zum Einbau in Decke oder Wand. Einfache, schnelle, werkzeuglose Montage mittels Klemmbefestigung durch Federbügel. Einfacher Austausch von herkömmlichen Deckeneinbauleuchten. Besonder...
LED-Deckeneinbauleuchte mit gleichmäßiger Leuchtfläche. Produkthöhe nur 20 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50% geringerer En...
LED-Einbauleuchte schwenkbar SR 45-LED 4,8W nw wsSchwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, Anschlussleitung 0,2m mit LED 350-Stecker, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, option...
LED-Einbauleuchte M625 4000K DALI teno-TN #50802118670Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Lich...