LED Decken-Einbauleuchte ohne Abdeckring "trimless", LED Leuchte "tunableWhite", mit dynamischer Farbtemperaturveränderung bei gleichbleibendem Leuchtenlichtstrom über DALI-Signal (DT8 Standard) ei...
LED-Einbaustrahler 27W 2700K 25Gr CSALP 60.2027.25 wsEinbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung,...
LED-Einbaulichtpunkt 1xPow.-LED 1W LF:ww LED-Deckeneinbau-Lichtpunkt rund, bestückt mit 1x Hochleistungs-LED für den Einsatz im Indoor-Bereich der Orientierungs- oder Akzentbeleuchtung, Montage in ...
LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte), LED Leuchte "tunableWhite", mit dynamischer Farbtemperaturveränderung bei gleichbleibendem Leuchtenlichtstrom über DALI-Signal (DT8 Standard) einstellbar...
LED-Einbauleuchte linear 3000K 3109395LED-Bodeneinbauleuchte der Klasse I, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Gla...
LED-Einbaustrahler 27W 3000K 25Gr CSALP 60.2030.25 siEinbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung,...
LED Decken-Einbauleuchte ohne Abdeckring "trimless", LED Leuchte "tunableWhite", mit dynamischer Farbtemperaturveränderung bei gleichbleibendem Leuchtenlichtstrom über DALI-Signal (DT8 Standard) ei...
LED-Einbaustrahler 13W 2700K 25Gr CSALP 60.1027.25 wsEinbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung,...
LED-Einbauleuchte HCL, DALI ArimoFit M4 #7524662Rechteckige LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung PW. Ausführung M48 (300 mm x 1500 mm). Leuchte mit Active-Ausstattung zur Steuerung de...
LED-Einbaustrahler 27W 3000K 25Gr CSALP 60.2030.25 wsEinbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung,...
LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte), LED Leuchte "tunableWhite", mit dynamischer Farbtemperaturveränderung bei gleichbleibendem Leuchtenlichtstrom über DALI-Signal (DT8 Standard) einstellbar...