BEGA PRIMA Deckeneinbau-Tiefstrahler 50542.1K4 für den Innenbereich. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 17,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1291 lm, Farbtemperatur...
BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24330K4. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 19,6 W Le...
LED Deckeneinbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. Die Leuchte kann auch über ein...
LED-Einbauleuchte 840, grau ArimoFitM73 #8179740Quadratische LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung PW. Ausführung M73 (600 mm x 600mm). Optional kann die Leuchte mit einem Notlichtsyst...
Einbaustrahler mit sehr kleinen Abmessungen. Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. ± 25° ...
LED-Einbauleuchte IP65 350mA 3000K chr-mt PC654061502Mit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, Akzentuie...
LED-Einbauleuchte 840, ML ValineoG4 #8423040Lieferbar ab: 11/2023. LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung. Ausführung M84 (625 mm x 625 mm). Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tra...
LED Deckeneinbauleuchte GAME, quadratisch, LxB: 84x84 mm, 11W, 2700K, 830lm, schwarz Marke: Ideal Lux Farbtemperatur: 2700 K UGR: < 19 IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK06 bis 1,00 Joule Für Einbau in Gips...