LED-Einbauleuchte 840, silber ArimoFit G2 #8177040Quadratische LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung PW. Ausführung M84 (625 mm x 625 mm). Optional kann die Leuchte mit einem Notlichts...
Einbaustrahler mit sehr kleinen Abmessungen. Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. ± 25° ...
BEGA STUDIO LINE Deckeneinbauleuchte 50577.2K3 für den Innenbereich. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 20 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1455 lm, Farbtemperatur 3...
BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24332K4. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 28 W Leuc...
LED-Einbauleuchte 840, weiß ArimoFit G2 #8159840Quadratische LED-Einbauleuchte mit transluzenter Abdeckscheibe DW. Ausführung M84 (625 mm x 625 mm). Optional kann die Leuchte mit einem Notlichtsyst...
LED Deckeneinbauleuchte GAME, rund, Ø 145 mm, 20W, 3000K, 2350lm, weiß Farbtemperatur: 3000 K UGR: < 19 IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK06 bis 1,00 Joule Marke: Ideal Lux Für Einbau in Gipskartondecken g...
Einbaustrahler mit sehr kleinen Abmessungen. Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. ± 25° ...