BEGA PRIMA Deckeneinbau-Tiefstrahler 50542.1K3 für den Innenbereich. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 17,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1270 lm, Farbtemperatur...
Die LED Deckeneinbauleuchte ist perfekt für akzentuierte Beleuchtungen geeignet. Dank der gegebenen Schutzart kann die Leuchte auch im Feuchtraum eingesetzt werden. Zusätzliche Kosten für Leuchtmit...
LED-Einbauleuchte 840, weiß ArimoFit G2 #8159940Quadratische LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung PW. Ausführung M84 (625 mm x 625 mm). Optional kann die Leuchte mit einem Notlichtsys...
LED Deckeneinbauleuchte GAME, rund, Ø 85 mm, 11W, 2700K, 830lm, schwarz Farbtemperatur: 2700 K UGR: < 19 Marke: Ideal Lux IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK06 bis 1,00 Joule Für Einbau in Gipskartondecken ...
Einbaustrahler mit sehr kleinen Abmessungen. Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. ± 25° ...
BEGA STUDIO LINE Deckeneinbauleuchte 50577.6K3 für den Innenbereich. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 20 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1049 lm, Farbtemperatur 3...
BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24369K4. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Mit BEGA Constant Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 10,4...
Die schwenkbare LED Deckeneinbauleuchte lässt sich aufgrund der gegebenen Schutzart nicht nur im Wohnraum, sondern auch im Feuchtraum einsetzen. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei di...