Die eckige Hochvoltversion unserer beliebten NEW TRIA Einbauleuchten Serie aus Aluminium ermöglicht Ihnen die Bestückung mit zwei Leuchtmitteln. Der großzügig gewählte Dreh- und Schwenkbereich des ...
Die starre GU10 Einbauleuchte in der Farbe Weiß ist flexibel in ihren Möglichkeiten. Nur eine geringe Hohlraumtiefe von 30 mm wird benötigen, dass macht den Einsatz auch bei flachen Hohlräumen mögl...
NV-Einbaudownlight GX5,3 35W IP65 Edels Niedervolt-Einbaudownlight rund, mit erhöhter Schutzart, starr, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. N...
Base Einbaustrahler in Weiß, sind robuste und anwenderfreundliche Einbaustrahler aus Metall, die sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen eignen. Dank...
Die starre GU10 Einbauleuchte in der Farbe Eisen gebürstet ist flexibel in ihren Möglichkeiten. Nur eine geringe Hohlraumtiefe von 30 mm wird benötigen, dass macht den Einsatz auch bei flachen Hohl...
Mit der schwenkbaren GU10 Einbauleuchte in der Farbe Weiß lässt sich eine passgenaue Beleuchtung realisieren. Mir ihr lässt sich das Licht dort hinlenken, wo es benötigt wird. Nur eine geringe Hohl...
NV-Einbaudownlight GX5,3/50W IP65 weiss Niedervolt-Einbaudownlight rund, mit erhöhter Schutzart, starr, Material: Guss, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geei...
2er Set Badezimmer Wandlampe GARDA, Up- & Downlight Glas schwarz, 10 x 10 cmAuf der Suche nach schönen Wandlampen fürs Bad fällt dieses 2er Set geradliniger Wandleuchten aus dem Hause Ranex sofort ...
Die Hochvolt Bodeneinbauleuchte mit quadratischer Edelstahlblende und teilsatinierter Glasabdeckung ist mit einer dreh- und schwenkbaren GU10 Fassung ausgestattet und somit kompatibel mit Halogen-,...
Mit der schwenkbaren GU10 Einbauleuchte in der Farbe Eisen gebürstet lässt sich eine passgenaue Beleuchtung realisieren. Mir ihr lässt sich das Licht dort hinlenken, wo es benötigt wird. Nur eine g...