Eine Wandeinbauleuchte wie die DOWNUNDER OUT ist vor Strahlwasser aus allen Richtungen und auch vor Staubablagerungen geschützt. Die Schutzklasse IP 55 garantiert somit einen problemlosen Einsatz i...
Eine Wandeinbauleuchte wie die DOWNUNDER OUT ist vor Strahlwasser aus allen Richtungen und auch vor Staubablagerungen geschützt. Die Schutzklasse IP 55 garantiert somit einen problemlosen Einsatz i...
Für Innen und Außenanwendungen LED-Einbaustrahler ohne Sprengring. Mit Glasreflektor Abstrahlwinkel 35o und Schutzglas. Für 350mA Konverter. Material V4a Edelstahl. IP55 bei Einbau in geschlossene ...
Für Innen und Außenanwendungen LED-Einbaustrahler ohne Sprengring. Mit Glasreflektor Abstrahlwinkel 35o und Schutzglas. Für 350mA Konverter. Material V4a Edelstahl. IP55 bei Einbau in geschlossene ...
LED-Anbau-u.Einbauleuchte 3000K weiß DALI DISC-O 40.1730/DA wsSchlagfeste Anbauleuchte in schlichtem Design für IP55 Outdoor-Anwendungen, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, ...
LED-Anbau-u.Einbauleuchte 3000K grau DISC-O 40.1730/DA grSchlagfeste Anbauleuchte in schlichtem Design für IP55 Outdoor-Anwendungen, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, werkz...
LED-Anbau-u.Einbauleuchte 4000K grau DALI DISC-O 40.1740/DA grSchlagfeste Anbauleuchte in schlichtem Design für IP55 Outdoor-Anwendungen, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, ...
LED-Anbau-u.Einbauleuchte 4000K weiß DALI DISC-O 40.1740/DA wsSchlagfeste Anbauleuchte in schlichtem Design für IP55 Outdoor-Anwendungen, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, ...
Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken Premium LEDs bestückte ADI Wandeinbauleuchten hat einen mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Das geschwungene Design wur...
Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte DOWNUNDER OUT LED L Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart...
Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte DOWNUNDER OUT LED M Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart...
Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte DOWNUNDER OUT LED M Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart...
Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte DOWNUNDER OUT LED S Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart...
Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte DOWNUNDER OUT LED S Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart...