Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1VM101, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11.2 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=35 µ...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUTP1V101, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=35 ...