Installationskabel für den Einsatz in strukturierter Gebäudeverkabelung nach ISO/IEC 11801 und EN 50173- 2. Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen D bis F Multimedia (Video, Daten, Sprac...
EL-PRO S/FTP 4x2xAWG23 1300MHZ Cat.7 halogenfrei, Orange. CPR: Dca, Unsere 1300MHz Kabeltypen übertreffen die genormten Anforderungen des Kategorie 7 Standards. Sie sind für Übertragungsraten bis 1...
100m Datenleitung, ST/STP, Kat-7, 8P SC23-FRNC, (2 x 4 x 2 x AWG23), 1000 Mhz, Duplex Kupfermassivleiter AWG23 Gesamtgeflecht- und Einzelabschirmung halogenfrei Mantelfarbe magenta
Merkmale Isolation aus geschäumtem Kunststoff Halogenfreier Außenmantel, Außendurchmesser: 7,4 mm Einzelabschirmung aus kunststoffkaschierter Aluminiumfolie, leitende Fläche außen (PIMF), Gesamtgef...
Installationskabel für den Einsatz in strukturierter Gebäudeverkabelung nach ISO/IEC 11801 und EN 50173. Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen D bis F Multimedia (Video, Daten, Sprache)...