DS-Hutschienenzähler 1-Tarif, M-Bus, MID EcoCount #33220416Der EcoCount Compact ist ein Zähler zur Messung von dreiphasiger Wirkenergie. Seine kompakte Bauform ermöglicht eine platzsparende Montage...
Stromzähler 3 x 230/400V 23030627Elektronischer Haushaltszähler mME eHZ PICUS, 5(60)A, Lieferung und Bezug, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, MID. Direktmessender Drehstromzähler mit Zulassung für Wechselst...
Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(40)A, regeneriert und geeicht. Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übere...
Drehstromzähler 10(60)A 10022156Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(60)A, regeneriert und geeicht mit Rücklaufsperre und Eichschein, Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leite...
Drehstromzähler 2-Tarif geeicht,10(60)A 11020215Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(60)A, regeneriert und geeicht. Doppeltarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, mechani...
Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(60)A, regeneriert und geeicht inklusive Eichschein, Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, mechanisches Rollenzählwerk, Genauigk...
Stromzähler 66220171-007Der LMZ 0232 ist ein Lastmünzzähler für Wechselstrom bis 25A. Der Münzzähler ist kundenseitig einstellbar. Es können die Energiemengen [kWh] und die Anzahl der Münzen einges...
Drehstromzähler mME LEPUS, MID 63621223MME LEPUS 5(100)A, Bezug und Lieferung, mit SML Schnittstelle, 2-Tarif, MID. Der Drehstromzähler LEPUS ermöglicht eine direkte Messung in dreiphasigen Vierlei...
Drehstromzähler 3x230/400V 5(100)A ITZD-2Q MIDDirektmessender digitaler Drehstromzähler ITZD zur Messung von Wirkenergie. Der ITZD verfügt über einen S0-Impulsausgang als OptoMOSFET. Der ITZD ist M...