50m Erdkabel NYY-J 3 x 2,5 nach VDE 0276 Teil 603 und 627, PVC-isoliert, zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, Wasser und Beton, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, zulässige max. Lei...
Zur Verlegung in der Erde, im Freien, in Innenräumen, Kabelkanälen oder in Beton. Erdkabel NYY-J, 3x 1,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Ad...
Energieverteilungskabel nach DIN VDE 0276-603 / HD 603 S1 / IEC 60502 Hinweise: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne HeluKabel-Brand. Die Produktion erfolgt nach der en...
Zur Verlegung in der Erde, im Freien, in Innenräumen, Kabelkanälen oder in Beton. Erdkabel NYY-J, 3x 1,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Ad...
Erdkabel NYY-J 3x2,5 mm² schwarz, Meterware NYY-J Starkstrom-Erdkabel zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Beton, Erde und im Wasser. Keine Verlegung wo die Gefahr der Einwirkung von ...
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton. Leiter-Nennquerschnitt: 2,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Funktion...
Erdkabel NYY-J 3x2,5mm², 50 m, schwarz Energieversorgungskabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen. Energieve...
Zur Verlegung in der Erde, im Freien, in Innenräumen, Kabelkanälen oder in Beton. Erdkabel NYY-J, 3x 1,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Ad...
Das Erdkabel NYY-J mit den Abmessungen 3x 2,5 mm² wird als Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502 eingesetzt. Erdkabel NYY-J, 3x 2,5 mm² Energie- und Steuer...