Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13169 hinsichtlich Ausführung und Qualität. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Hal...
Die Normen für Betriebsverbandkästen wurden im DIN-Ausschuss überarbeitet und aktuallisiert. Alle SÖHNGEN® Inhalte erfüllen die Anforderungen der aktuellen DIN 13169. Besonders hochwertige Verbands...
Erste-Hilfe-Material nach DIN 13169, Erweiterungsset, für Verbandskasten. Wenn Erste Hilfe geleistet werden muss, darf in Ihrem Verbandkasten nichts fehlen oder abgelaufen sein. Laut Arbeitsstätten...
Austauschset Sterile Verbandstoffe. Bei Erste-Hilfe-Ausstattungen, deren Inhaltsteile mit CE und Verfalldatum gekennzeichnet sind, verlangt der Gesetzgeber, dass nach Ablauf der Verfalldaten ein Au...
| zum Austausch oder Nachfüllen der bestehenden DIN-Füllung an die geltenden Richtlinien der Unfallverhütungsvorschriften wahlweise für Verbandkoffer nach DIN 13157 oder DIN 13169 erhältlich |
Spezialfüllung für Kinder und Jugendliche aller Altersstufen. Enthalten sind Kinderverbandstoffe in kindgerechten Ausführungen für jüngere Schüler sowie Verbände für junge Erwachsene. Eine ausgewog...
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Nachfüllpack, Standard Inhalt DIN 13169:2021 SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Nachfüllpack, Standard Inhalt gemäß DIN 13169, komplettes Erste-Hilfe-Nachfüllpack, für Verbandskästen, -koffe...
Beschriftung: mehrsprachig Mindestbestellmenge: 5 Stück | mehrsprachige Beschriftung und Illustrationen ermöglicht jedem Ersthelfer, sich zu orientieren und zu reagieren zum Austausch oder Nachfüll...
Mit Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Verbandschrank eintürig, zwei Einlegeböden. Kann durch ein Medikamentenfach, einen Zusatz-Einlegeboden und bis zu vier Schubladen erweitert werden. Hochwerti...