aluderm®-aluplast Verbandkasten-Set nach DIN für Verbandkasten nach DIN 13164, 13157 und 13169. 12 Stück à 10 x 6 cm, elastisch, Abschnitte einzeln eingesiegelt, verpackt in PE-Beutel. aluderm®-alu...
Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13169 hinsichtlich Ausführung und Qualität. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Hal...
Die Normen für Betriebsverbandkästen wurden im DIN-Ausschuss überarbeitet und aktuallisiert. Alle SÖHNGEN® Inhalte erfüllen die Anforderungen der aktuellen DIN 13169. Besonders hochwertige Verbands...
Erste-Hilfe-Material nach DIN 13169, Erweiterungsset, für Verbandskasten. Wenn Erste Hilfe geleistet werden muss, darf in Ihrem Verbandkasten nichts fehlen oder abgelaufen sein. Laut Arbeitsstätten...
Austauschset Sterile Verbandstoffe. Bei Erste-Hilfe-Ausstattungen, deren Inhaltsteile mit CE und Verfalldatum gekennzeichnet sind, verlangt der Gesetzgeber, dass nach Ablauf der Verfalldaten ein Au...
| zum Austausch oder Nachfüllen der bestehenden DIN-Füllung an die geltenden Richtlinien der Unfallverhütungsvorschriften wahlweise für Verbandkoffer nach DIN 13157 oder DIN 13169 erhältlich |
Rettungssäule nach DIN 13169, signalorange, HxBxT 1680 x 490 x 200 mm, mit Füllung und Erste-Hilfe-Koffer. Nach DIN 13169. Bestehend aus: Verbandschrank mit Inhalt nach DIN 13169 und Anbauschrank m...
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Nachfüllpack, Standard Inhalt DIN 13169:2021 SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Nachfüllpack, Standard Inhalt gemäß DIN 13169, komplettes Erste-Hilfe-Nachfüllpack, für Verbandskästen, -koffe...
Beschriftung: mehrsprachig Mindestbestellmenge: 5 Stück | mehrsprachige Beschriftung und Illustrationen ermöglicht jedem Ersthelfer, sich zu orientieren und zu reagieren zum Austausch oder Nachfüll...
Mit Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Verbandschrank eintürig, zwei Einlegeböden. Kann durch ein Medikamentenfach, einen Zusatz-Einlegeboden und bis zu vier Schubladen erweitert werden. Hochwerti...
Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® für Verbandschränke, Erste-Hilfe-Koffer klein + groß sind mit einem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. · Der Inh...