Unsere blanko Fahnenschilder für die Wand- und Deckenmontage werden verwendet, um eine individuelle Beschilderung oder Kennzeichnung von Räumen, Bereichen oder Objekten in verschiedenen Umgebungen ...
Fahnenschild Fahnenschild neutral Fahnenschild zur Wandmontage Fahnenschild für Brandschutz- und Erste Hilfe Kennzeichnungen Material: silber mattes Aluminiumprofil Befestigung: Verschraubung durch...
Fahnenschild neutral zur Wandmontage oder Deckenmontage Fahnenschild neutral zur Wandmontage oder Deckenmontage Montagemaße B x H x T: Für 10,0 x 10,0 cm = 10,2 x 10,2 x 2,0 cm Für 15,0 x 15,0 cm =...
Fahnenschild blanko Eigenschaften: Material: Alu Maße: 150 x 150 mm Lochung: 2-fach gelocht Ecken: spitzeckig witterungsbeständig: ja zur Wandmontage geeignet
Fahnenschild blanko Eigenschaften: Material: Kunststoff Maße: 150 x 150 mm Lochung: 2-fach gelocht Ecken: spitzeckig zur Anbringung im Innen- und Außenbereich zur Wandmontage geeignet
Rettungszeichen Fahnenschild, blanko, Kunststoff, 150x150mm Rettungszeichen Fahnenschild, blanko, doppelseitig, für den Inneneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, re...
Material Rahmen: Aluminium, 4 mm, anthrazit (gefast) Material Ecken: Metalldruckguss Material Abdeckung: Kunststoff Maße (BxHxT): 150 x 150 x 25 mm doppelseitig inkl. Montagematerial | vielfältig e...
Signcode Flag Fahnenschild mit Kunststoffabdeckung und Aluminiumrahmen für Papiereinlagen SIGNCODE Fahnenschild Das vielfältige Stecksystem der Beschilderungsserie Signcode verfügt über eine transp...
Fahnenschild mit Piktogramm nach Wunsch Eigenschaften: Material: Kunststoff Maße: 150 x 150 mm Lochung: 2-fach gelocht Ecken: spitzeckig zur Anbringung im Innen- und Außenbereich zur Wandmontage ge...
Unsere blanko Fahnenschilder für die Wand- und Deckenmontage werden verwendet, um eine individuelle Beschilderung oder Kennzeichnung von Räumen, Bereichen oder Objekten in verschiedenen Umgebungen ...
Rettungszeichen Fahnenschild, blanko, Kunststoff, 150x150mm Rettungszeichen Fahnenschild, blanko, doppelseitig, für den Inneneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, re...
Das Notausstieg Rettungszeichen ist ein unverzichtbares Element für eine effiziente und sichere Fluchtwegkennzeichnung in geschäftlichen Umgebungen gemäß den Richtlinien der ASR A1.3 und der DIN 48...