PAGNA Karton-Register, DIN A4, 5-teilig, 5-farbig mit bedruckbarem Deckblatt, mit Universallochung (32000-20) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Register 5 Blatt, 5-teilig. aus 230 g/m² Karton, mit PP-Folie verstärkt. beschriftbares Deckblatt. Registerblätter und Taben durchgefärbt (5-farbig). Größe: 225 x 297 mm (BxH). mit PP Folie verstärkt.
Leitz Plastikregister 1-5, PC-beschriftbar, A4, Überbreite. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vor...
Register aus Recycling Karton 180g mit 5 Positionen Forever, für Format DIN A4 Format et poids : longueur 297 MM largeur 220 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 58 G Format et poids Karton : longueur 318.0...
Leitz Plastikregister WOW 1-5, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt...
Register 1 - 5, 5-teilig. aus robuster 0,12 mm starker PP-Folie. beschriftbares Deckblatt. Registerblätter und Taben durchgefärbt (5-farbig). Größe: 225 x 297 mm (BxH). reißfestes Material.
Register 5tlg. Die praktischen Register aus Karton sorgen mit ihren farbigen Taben in jedem A4-Ordner oder Ringbuch jederzeit für Ordnung - so lassen sich abgeheftete Dokumente blitzschnell wiederf...
Das praktische, 6-teilige Register aus farbigem Karton sorgt in jedem Ordner oder Ringbuch für Ordnung - so lassen sich abgeheftete Dokumente blitzschnell wiederfinden. Dank dem fünffarbigen Verlau...
Register mit farbigen Taben zum optischen Unterteilen und Deckblatt zur Inhaltsangabe. • Register mit farbigen Taben zum optischen Unterteilen und Deckblatt zur Inhaltsangabe • Tabprägung: blanko •...
Register farbig bedruckt PP 120 Mu 5-teilig A4+ Farben sortiert Indexseite verstärkt und bedruckbar, gratis mit Kreaman auf www.exacompta.com Format A4+ für eine passende Ablage von Prospekthüllen ...
Register mit farbigen Taben zum optischen Unterteilen und Deckblatt zur Inhaltsangabe. Extrabreite Ausführung. • Register mit farbigen Taben zum optischen Unterteilen und Deckblatt zur Inhaltsangab...
Ordnerregister Werkstoff: Karton Flächenmasse des Papiers: 175 g/qm Lochung: Euro-Lochung Ausführung der Tabe: blanko Farbe: farbig Verwendung für Papierformate: A4 Größe (B x H): 223 x 297 mm Anza...
Leitz Plastikregister Cosy 1-5, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Universallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt geleg...
Leitz Kartonregister Blanko, A4. Mit beschriftbarem Deckblatt, farbigen Taben und Universallochung, Taben und Lochung folienverstärkt. Material: Karton 160 g/qm. Blattanzahl 5. Format: 225 x 297 mm...
Register aus Manila Karton 400g mit 5 Positionen Nature Future, 400g, für Format DIN A3 Format et poids : longueur 430 MM largeur 297 MM hauteur : 4 MM Gewicht : 270 G Format et poids Karton : long...
Register A4 PP 1-5 mit Indexblatt farbig. Werkstoff: PP. Stärke: 0,18 mm. Lochung: Eurolochung. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte. Mit aufgeschweißter Sichttasche und I...
Register aus Manila Karton 225g mit 5 Positionen Nature Future, DIN A4 Überbreite Format et poids : longueur 300 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 84 G Format et poids Karton : longueur 31...
Register aus Manila Karton 225g mit 5 Positionen Nature Future, für Format DIN A4 Format et poids : longueur 300 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 79 G Format et poids Karton : longueur 31...
Register XXL zur Ablage von Prospekthüllen für Dokumente im Format A4. Aus stabilem Karton (RC). Mit Universallochung und beschriftbarem Deckblatt für eine übersichtliche Ablage. Blauer Engel. Anza...
5 teilig. Unbedruckt - perfekt für die eigene Beschriftung geeignet. Recycelter Karton 280 g/m². Format: A4. Mit Eurolochung. Material vom Blauen Engel zertifiziert, was garantiert, dass der verwen...