Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Feingewinde-Schneideisen

  feingewinde-schneideisen m24 x 2  (10 gefilterte Angebote unter 29.405.239 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Feingewinde-Schneideisen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
MF Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F310M24X2.0X2 (6 Angebote) 
Einstellbares geschlitztes Schneideisen, ISO-Metrisches Feingewinde M24 mit 2.00 mm Steigung, um das Drehmoment beim Schneiden von Hand zu reduzieren, können geteilte Schneideisen in kleinen Schrit...
Dormer Pramet
F310M24X2.0X2
ab € 80,94*
pro Stück
 
 Stück
MF Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F110M24X2.0 (8 Angebote) 
Vollrundschneideisen mit Anschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M24 mit 2.00 mm Steigung und 6g Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 55mm Außendurchmesser und 16mm Dicke, HSS mit g...
Dormer Pramet
F110M24X2.0
ab € 94,01*
pro Stück
 
 Stück
Runde Schneideisen, Links, Mf , DIN 223 (DIN EN 22568), HSS-G, M 24 x 2.0 (5 Angebote) 
Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. Anwendung: für allgemeinen Einsatz - gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm² - unlegierte und niedriglegierte Stähle Herstellerinformationen nach Produktsicherhe...
Völkel
26251
ab € 39,89*
pro Stück
 
 Stück
Schneideisen DIN EN 22568 HSS, geschliffen MF 24 - 2,0 (3 Angebote) 
metrisch fein DIN ISO 13 - Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm². Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten.
Ruko
239241
ab € 20,08*
pro Stück
 
 Stück
ATORN Schneideisen HSS EN 22568 MF24x2 6g Aussendurchmesser 55 mm (1 Angebot) 
Schneideisen HSS MF Rechts vorgeschlitzt und 1,75-Gang Anschnitt für den universellen Einsatz bis 700 N/mm2 Anwendung Zur Herstellung von metrischen Feingewinden Außen, in den Materialgruppen Stahl...
ATORN
11190110
ab € 112,40*
pro Stück
 
 Stück
ORION Schneideisen HSS EN 22568 MF 24x2 6g Aussendurchmesser 55 mm (1 Angebot) 
Schneideisen HSS MF Rechts vorgeschlitzt und 1,75-Gang Anschnitt für den universellen Einsatz bis 700 N/mm2 Anwendung Zur Herstellung von metrischen Feingewinden Außen, in den Materialgruppen Stahl...
ORION
13445246
ab € 76,65*
pro Stück
 
 Stück
VÖLKEL Schneideisen Typ MS HSS DIN 223 Mf 24x2.0 56280 (3 Angebote) 
VÖLKEL Schneideisen Typ MS HSS DIN 223 Mf 24x2.0
Völkel
56280
ab € 55,46*
pro Stück
 
 Stück
Runde Schneideisen, Mf, DIN 223 (DIN EN 22568), HSS-G, M 24 x 2.0 (5 Angebote) 
Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. Anwendung: für allgemeinen Einsatz - gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm² - unlegierte und niedriglegierte Stähle Herstellerinformationen nach Produktsicherhe...
Völkel
26606
ab € 25,01*
pro Stück
 
 Stück
VÖLKEL Schneideisen Typ VS Form A HSS BS 1127 Mf 24x2.0 81065 (3 Angebote) 
VÖLKEL Schneideisen Typ VS Form A HSS BS 1127 Mf 24x2.0
Völkel
81065
ab € 41,22*
pro Stück
 
 Stück
VÖLKEL Schneideisen Typ VX HSSE-VAP DIN 223 Mf 24x2.0 56880 (3 Angebote) 
VÖLKEL Schneideisen Typ VX HSSE-VAP DIN 223 Mf 24x2.0
Völkel
56880
ab € 82,54*