Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Feingewinde-Schneideisen

  feingewinde-schneideisen m24x1.5  (25 gefilterte Angebote unter 30.861.058 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Feingewinde-Schneideisen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Schneideisen Form B M24 x 1,5 mm HSS 6g BOSS (14 Angebote) 
Schneideisen Form B M24 x 1,5 mm HSS 6g BOSS HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · ge...
Boss
105081
€ 50,55*
pro Stück
 
 Stück
Schneideisen Form B MF M24x1,5mm HSS 6g PROMAT (13 Angebote) 
Schneideisen Form B MF M24x1,5mm HSS 6g PROMAT HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · ...
PROMAT
4000867773
€ 20,16*
pro Stück
 
 Stück
4214607152, Schneideisen EN22568 HSSEM24x1,50 FORUM (2 Angebote) 
4214607152, Schneideisen metrisch-fein, HSS-E , Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 , HSS , DIN EN 22568 , Toleranz 6g , Geschlossene, vorgeschlitzte Form , Anschnitt 1,75 x Steigung , Lehrenhaltige ...
Forum
4317784900225
€ 94,86*
pro Stück
 
 Stück
4214607073, Schneideisen EN22568 HSS M24x1,50 FORUM (4 Angebote) 
4214607073, Schneideisen metrisch-fein, HSS , Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 , HSS , DIN EN 22568 , Toleranz 6g , Geschlossene, vorgeschlitzte Form , Anschnitt 1,75 x Steigung , Lehrenhaltige Au...
Forum
4317784822138
€ 58,29*
pro Stück
 
 Stück
ATORN Schneideisen HSS EN 22568 MF-L 24x1,5 6g Aussendurchmesser 55 mm (1 Angebot) 
Schneideisen HSS MF Links vorgeschlitzt und 1,75-Gang Anschnitt für den universellen Einsatz bis 700 N/mm2 Anwendung Zur Herstellung von metrischen Feingewinden Außen, in den Materialgruppen Stahl ...
ATORN
11190142
€ 187,47*
pro Stück
 
 Stück
Schneideisen HSS-G Mf 24x1,5 mm, Form B nach DIN 22568 geschliffen für Metrisch fein Außengewinde in einem Arbeitsgang (5 Angebote) 
Schneideisen HSS-G Mf 24x1,5 mm Für lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 Hohe Schnittleistung Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, G...
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
9852415
€ 56,03*
pro Stück
 
 Stück
Fortis
4317784711494
€ 39,98*
pro Stück
 
 Stück
Runde Schneideisen mit Schälanschnitt, Mf, DIN 223 (DIN EN 22568), HSS-E, M 24 x (3 Angebote) 
Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. Vorteile: - hohe Schneidhaltigkeit - leichter Schnitt - freies Abfließen der Späne - kein Verstopfen der Spanlöcher Anwendung: - schwerzerspanbare Werkstoffe bis ...
Völkel
56604
€ 74,77*
pro Stück
 
 Stück
Schneideisen EN22568 HSS M24x1,50 FORMAT (7 Angebote) 
Schneideisen für metrisches Feingewinde Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrisches Feingewinde nach DIN...
Format
4317784105743
€ 49,45*
pro Stück
 
 Stück
MF Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F310M24X1.5X2 (6 Angebote) 
Einstellbares geschlitztes Schneideisen, ISO-Metrisches Feingewinde M24 mit 1.50 mm Steigung, um das Drehmoment beim Schneiden von Hand zu reduzieren, können geteilte Schneideisen in kleinen Schrit...
Dormer Pramet
F310M24X1.5X2
€ 109,23*
pro Stück
 
 Stück
MF Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F110M24X1.5 (8 Angebote) 
Vollrundschneideisen mit Anschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M24 mit 1.50 mm Steigung und 6g Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 55mm Außendurchmesser und 16mm Dicke, HSS mit g...
Dormer Pramet
F110M24X1.5
€ 118,23*
pro Stück
 
 Stück
Schneideisen DIN EN 22568 HSS, geschliffen MF 24 - 1,5 (3 Angebote) 
metrisch fein DIN ISO 13 - Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm². Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten.
Ruko
239240
€ 22,76*
pro Stück
 
 Stück
Runde Schneideisen, Links, Mf , DIN 223 (DIN EN 22568), HSS-G, M 24 x 1.5 (3 Angebote) 
Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. Anwendung: für allgemeinen Einsatz - gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm² - unlegierte und niedriglegierte Stähle Herstellerinformationen nach Produktsicherhe...
Völkel
26250
€ 56,52*
pro Stück
 
 Stück
ATORN Schneideisen HSS EN 22568 MF24x1,5 6g Aussendurchmesser 55 mm (1 Angebot) 
Schneideisen HSS MF Rechts vorgeschlitzt und 1,75-Gang Anschnitt für den universellen Einsatz bis 700 N/mm2 Anwendung Zur Herstellung von metrischen Feingewinden Außen, in den Materialgruppen Stahl...
ATORN
11190109
€ 109,24*
pro Stück
 
 Stück
Schneideisen EN22568 HSSEM24x1,50 FORMAT (7 Angebote) 
Schneideisen für metrisches Feingewinde Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrisches Feingewinde nach DIN...
Format
4317784482257
€ 75,11*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.