Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Feingewindebohrer

  feingewindebohrer m24x2  (53 gefilterte Angebote unter 30.861.058 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Feingewindebohrer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Maschinengewindebohrer DIN 374B M24x2mm HSS-Co 6H PROMAT (12 Angebote) 
Maschinengewindebohrer DIN 374B M24x2mm HSS-Co 6H PROMAT HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6H · mit Schälanschnitt fü...
PROMAT
4000867269
€ 41,64*
pro Stück
 
 Stück
Maschinengewindebohrer DIN 374B M24x2mm HSS-Co 6H TECWERK (3 Angebote) 
Maschinengewindebohrer DIN 374B M24x2mm HSS-Co 6H TECWERKHSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6H · mit Schälanschnitt fü...
Tecwerk
2000867269
€ 47,87*
pro Stück
 
 Stück
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P21360-M24X2 (2 Angebote) 
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer � Prototex� X�pert P � Sch�lanschnitt � ?3xD � MF/6H � DIN 374 � geeignet f�r Durchgangsbohrung � MF 24x2 � P=2mm
WALTER
6149350
€ 95,23*
pro Stück
 
 Stück
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M24X2.0NO9 (8 Angebote) 
Set aus gerade genuteten Seriengewindebohrern NO9 ISO-Metrisches Feingewinde M24 mit 2.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofi...
Dormer Pramet
E105M24X2.0NO9
€ 124,23*
pro Stück
 
 Stück
4214317124, H.Gewindeb. D2181 HSS M24,0x2,00 Stz. FORUM (4 Angebote) 
4214317124, Handgewindebohrer-Satz für metrisches Feingewinde, 2-teilig , MF , HSS , Typ N , DIN 2181 , ISO 2 6H , Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fer...
Forum
4317784817288
€ 43,54*
pro Stück
 
 Stück
Einschnittgewindebohrer, Mf, DIN 2181, HSS-G, M 24 x 2.0 (4 Angebote) 
Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 Anwendung: für allgemeinen Einsatz - gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm² - unlegierte und niedriglegierte Stähle - für Durchgangslöcher - für den Hand- und Ma...
Völkel
66506
€ 26,52*
pro Stück
 
 Stück
Maschinengewindebohrer MF DIN 374 HSS Co 5, MF 24 (4 Angebote) 
metrisch fein DIN ISO 13 - Maschinengewindebohrer mit Überlaufschaft für Durchgangsgewinde. Maschinengewindebohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs- Schnellarbeitsstahl. Durch die höhere Warmhärte...
Ruko
260241E
€ 34,65*
pro Stück
 
 Stück
ATORN Gewindebohrer HSSE B 374 0 Grad MF24 2,0 mm ISO2 D 3xD CNC M (1 Angebot) 
Gewindebohrer HSSE MF ISO 2 (6H) 0° 374 B für den Einsatz in Edelstählen Anwendung Zur Herstellung von metrischen Feingewinden auf CNC- oder konventionellen Maschinen im Durchgangsloch, in der Mate...
ATORN
10470804
€ 175,88*
pro Stück
 
 Stück
Handgewindebohrer MF DIN 2181 HSS FS, geschliffen MF 24 (3 Angebote) 
Fertigschneider MF 24 metrisch fein DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde ...
Ruko
235241-2
€ 21,21*
pro Stück
 
 Stück
Handgewindebohrer MF DIN 2181 HSS, geschliffen MF 24 (5 Angebote) 
Satz: 2-teilig metrisch fein DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in...
Ruko
235241
€ 36,93*
pro Stück
 
 Stück
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M24x2,0 FORMAT (7 Angebote) 
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feing...
Format
4317784254687
€ 36,39*
pro Stück
 
 Stück
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Gelbring Shark E299M24X2.0 (7 Angebote) 
Spiralpunkt Gewindebohrer Yellow Shark, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M24 mit 2.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mi...
Dormer Pramet
E299M24X2.0
€ 113,94*
pro Stück
 
 Stück
Maschinengewindebohrer MF DIN 374 HSS Co 5, MF 24 (4 Angebote) 
metrisch fein DIN ISO 13 - Maschinengewindebohrer mit Überlaufschaft und Rechtsspiralnuten 35° RSP für Sacklochgewinde. Maschinengewindebohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl....
Ruko
261241E
€ 42,31*
pro Stück
 
 Stück
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde M24 x 2 / ISO2/6H / DIN 374 (1 Angebot) 
Maschinen-Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde M24 x 2 / ISO2/6H / DIN 374 / DIN 2184-1 / HSS-E-PM / TiN / Typ: N R40 / Form: C / Sackloch / Schneidrichtung: rechts
Gühring
9057400240080
€ 105,86*
pro Stück
 
 Stück
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde M24 x 2 / ISO2/6H / DIN 374 (1 Angebot) 
Maschinen-Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde M24 x 2 / ISO2/6H / DIN 374 / DIN 2184-1 / HSS-E-PM / TiN / Typ: N / Form: B / Durchgangsloch / Schneidrichtung: rechts
Gühring
9057390240080
€ 101,19*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.