Strom = 11A Sicherungsgröße = 10 x 38mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 1kV ac Gehäusematerial = Melamin UL-Klasse = UL 248-14 Fluke - Ersatzsicherungen für Serie III. Ersatzsicherungen für a...
Feinsicherung, 0034.1516, SCHURTER Die 0034.1516 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
Feinsicherung, 0034.1506, SCHURTER Die 0034.1506 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
Feinsicherung, 8020.5076, SCHURTER Die 8020.5076 ist eine flinke Patronensicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast ...
Feinsicherung, 0034.2519, SCHURTER Die 0034.2519 ist eine mittelträge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund wer...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 0,5 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sin...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 0,5 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sin...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 1 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind ...
Produktpalette: S501 Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 4 A Sicherungsgröße, imperial: - Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Schaltvermö...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 1 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind ...