Feinsicherung, 0034.1506, SCHURTER Die 0034.1506 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
Feinsicherung, 0034.3107, SCHURTER Die 0034.3107 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
ESKA 520.107 520107 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.1 A 250 V Superflink -FF- Inhalt 10 St. Feinsicherung 5 x 20 mm superflink Superflink -FF- 250V Superflink -FF- 250 V 100 mA bis 1,25 A Glas...
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: S506 Sicherungsstrom: 100 mA Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Schaltv...
Auslöseverhalten: Fast Acting SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 100 mA Schaltvermögen AC-Strom: 35 A Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Produktpale...
Strom = 100mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas LBC-Patronensicherungen von Eaton Bussmann, flink (F) - Glasgehäuse, 5 x 20 mm. Diese S...
Nennspannung V AC: 250 V Schaltvermögen AC-Strom: 35 A SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Produktpalette: GMA Series Sicherungsstrom: 100 mA Auslöseverhalten: Fast Acting Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x ...
Strom = 100mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Eaton Bussmann Anti-Surge (T) LBC-Patronensicherungen - Glasgehäuse, 5 x 20 mm. Diese S...
Auslöseverhalten: Time Delay Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: MDL Series Sicherungsstrom: 100 mA Sicherungsgröße, metrisch: 6.4mm x 31.7mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Sicherungsgröße, imper...
Strom = 100mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = 217 Diese Patronensicherung entspricht internationalen Standards (IEC) für den ...
Sicherungsstrom: 100 mA Auslöseverhalten: Fast Acting Nennspannung V AC: 250 V Schaltvermögen AC-Strom: 35 A Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Produktpalette: S500 S...