Feinsicherung, 0034.1530, SCHURTER Die 0034.1530 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
Feinsicherung, 0034.3105, SCHURTER Die 0034.3105 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
Strom = 63mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = 217 Diese Patronensicherung entspricht internationalen Standards (IEC) für den w...
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: S506 Sicherungsstrom: 63 mA Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Schaltve...
Sicherung, Typ=021606.3MXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=1.5 kA, Durchmesser=5.2 mm, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=6.3 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Ke...
Produktpalette: GMA Series Sicherungsstrom: 63 mA SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Fast Acting Nen...
Strom = 63mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas LBC-Patronensicherungen von Eaton Bussmann, flink (F) - Glasgehäuse, 5 x 20 mm. Diese Se...
Strom = 63mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Eaton Bussmann Anti-Surge (T) LBC-Patronensicherungen - Glasgehäuse, 5 x 20 mm. Diese Se...
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Auslöseverhalten: Fast Acting Sicherungsstrom: 6.3 A Schaltvermögen AC-Strom: 1.5 kA Produktpalette: 216 Series SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Nennspannung V AC: ...
Strom = 63mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = 218 Littelfuse Serie 218 Sicherungen, träge, 5 x 20 mm. Die Sicherungen der Seri...
Strom = 6.3A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = 218 Littelfuse Serie 218 Sicherungen, träge, 5 x 20 mm. Die Sicherungen der Seri...
Patronensicherung, 0216.063MXP, Littelfuse Die 0216.063MXP ist eine 5x20 mm, flinke, keramische Patronensicherung, die nach IEC-Spezifikationen entwickelt wurde Features * Entspricht der internatio...
Flinke Schmelzsicherung, 0216.063VXP, Littelfuse Die 0216.063VXP ist eine 5x20 mm große, flinke Keramikträgersicherung nach IEC-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Anwen...