Feinsicherung 5x20 mm Träge G-Sicherungseinsätze werden verwendet, wenn hohe Einschaltstromstöße auftreten, die nur langsam abklingen, wie z. B. beim Anlaufen belasteter Motoren. Ausführung: Glassi...
ESKA 522.715 522715 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.63 A 250 V Träge -T- Inhalt 10 St. Feinsicherung 5 x 20 mm Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Ausschaltvermögen: 1500 A ·...
Strom = 630mA Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 500V ac Gehäusematerial = Keramik UL-Klasse = UL 248-13 RS PRO Miniatur-Sicherungen gegen Überspannung. RS PRO biete...
Feinsicherung, 0034.1514, SCHURTER Die 0034.1514 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
Feinsicherung, 0034.2514, SCHURTER Die 0034.2514 ist eine mittelträge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund wer...
Feinsicherung, 0034.3115, SCHURTER Die 0034.3115 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
Feinsicherung, 0001.2502, SCHURTER Die 0001.2502 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: S506 Sicherungsstrom: 630 mA Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Schaltv...
Produktpalette: 216 Series Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 630 mA Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SV...
Strom = 630mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = 215 Eaton Bussmann Serie AntiSurge (T) HBC - Keramikgehäuse, 5 x 20 mm. Die ...
Strom = 630mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas LBC-Patronensicherungen von Eaton Bussmann, flink (F) - Glasgehäuse, 5 x 20 mm. Diese S...
Feinsicherung, 7520, PEAKTECH Die 7520 ist eine moderne Sicherung mit Keramikkörper, die im Vergleich zu herkömmlichen Glassicherungen einen wesentlich höheren Schutz vor Beschädigung der Messgerät...