Feinsicherung, UL521.007, ESKA Die UL521.007 ist eine mittelträge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden ...
Sicherung, 20101000431P, LITTELFUSE Die mittelträge, träge Glaskörpersicherung wird als Zusatzsicherung in Geräten oder Betriebsmitteln zum individuellen Schutz von Bauteilen oder internen Stromkre...
Sicherung, 20101000531P, LITTELFUSE Die mittelträge, träge Glaskörpersicherung wird als Zusatzsicherung in Geräten oder Betriebsmitteln zum individuellen Schutz von Bauteilen oder internen Stromkre...
Sicherung, 20101000001P, LITTELFUSE Die mittelträge, träge Glaskörpersicherung wird als Zusatzsicherung in Geräten oder Betriebsmitteln zum individuellen Schutz von Bauteilen oder internen Stromkre...
Sicherung, 20101000301P, LITTELFUSE Die mittelträge, träge Glaskörpersicherung wird als Zusatzsicherung in Geräten oder Betriebsmitteln zum individuellen Schutz von Bauteilen oder internen Stromkre...
G-Sicherungseinsatz 5x25 M 0,1A/250V KM MI5SM25V0,1-1Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) M 5x25mm mittelträge 0,8A bis 10A AC250V mit Kennmelder, bestehen aus einem Glasröhrchen mit Metallendkapp...
Feinsicherung 5x20 mm mittelträge Mittelträge G-Sicherungseinsätze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine großen Einschaltsträume zu berücksichtigen sind.
G-Sicherungseinsatz 5x20 M 0,1A/250V SA MI5SA25V0,1Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) SA 5x20mm mittelträge 0,1A bis 16A AC250V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen ...