LED-Feuchtraumleuchte 840, IP69K TUBO69-1500-50-840-0LED Feuchtraumleuchte (Rundleuchte) geeignet für den Einsatz in Unternhmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Eine schlagfeste Abdeckung b...
LED-Feuchtraumleuchte 4000K Duroxo G2 B #7115440LED-Rohrleuchte aus schlagzähem PMMA. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Anbauleuchte...
LED-Feuchtraumleuchte 4000K Deveo Fit #7541840Gasdichte Anbauleuchte für Feuchträume, überdachte und nicht überdachte Außenbereiche. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standar...
LED-Feuchtraumleuchte 840, IP69K TUBO69-1200-40-840-0LED Feuchtraumleuchte (Rundleuchte) geeignet für den Einsatz in Unternhmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Eine schlagfeste Abdeckung b...
LED-Feuchtraumleuchte 840, grau TugraHE+15 #8280440Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifiz...
LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1500x75mm für extreme Einsatzbedingungen, resistent ist gegenüber Ammoniak, Schwefel, Methan, Lauge, Desinfektionsmittel, IP69K ermöglicht Reinigung mit Hochdruckreinig...
Leuchte TUBIS BL 1629mm PO 1x42W 130° 6500lm, Außendurchmesser: 70mm, SK I, IP67/69K, hoch-effiziente LEDs, breitstrahlend, 4.000K, RA > 80, Ta:-20°C/40°C, Gehäuse aus PMMA-OPAL und Abdeckung aus P...
Schuch Primo 107 15L60 XR LED-Feuchtraumleuchte LED LED fest eingebaut 42 W Neutralweiß LED-Rohrleuchte Primo XR 107 15L60 XR Hermetisch dicht durch Verschweißung von Rohr und Endkappen sowie perfe...
Leuchtek LED roehrenfoermige Feuchtraumleuchte SLP12-36W-NW 134201Roehrenfoermige LED Feuchtraumwannenleuchte mit erhoehter SchutzartGehaeuse aus Polycarbonat bzw. Polyprpylen und Edelstahlkappen u...
Leuchtek LED roehrenfoermige Feuchtraumleuchte SLP15-45W-NW 134207Roehrenfoermige LED Feuchtraumwannenleuchte mit erhoehter SchutzartGehaeuse aus Polycarbonat bzw. Polyprpylen und Edelstahlkappen u...
LED-Feuchtraumleuchte 4000K Deveo Fit #7542140Gasdichte Anbauleuchte für Feuchträume, überdachte und nicht überdachte Außenbereiche. Mit Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm2. Geeignet zur Anwendung in...
LED-Feuchtraumleuchte 4000K Deveo Fit #7542240Gasdichte Anbauleuchte für Feuchträume, überdachte und nicht überdachte Außenbereiche. Mit Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm2. Geeignet zur Anwendung in...