Flachbeutel, PE, transparent, 100 µ, LxB 800 x 600 mm, 100 Stk/VE Ob für Schrauben, Metallringe oder Nahrungsmittel: Der transparente Flachbeutel aus PE (Polyethylen) ist vielseitig nutzbar. Die re...
ProfiThen LDPE - Flachbeutel Das praktische Lagerprogramm von 100 bis 600 mm Breite. LDPE - Flachbeutel, transparent, verpackt in Kartons. Highlights: guter Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzun...
ProfiThen LDPE - Flachbeutel Das praktische Lagerprogramm von 100 bis 600 mm Breite. LDPE - Flachbeutel, transparent, verpackt in Kartons. Highlights: guter Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzun...
Flachbeutel aus 100% recyceltem LDPE (rLDPE) Flachbeutel aus 100% recyceltem LDPE sind nachhaltig, umwelt- und ressourcenschonend und verfügen über ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis zwischen...
Flachbeutel, PE, transparent, 50 µ, LxB 800 x 600 mm, 250 Stk/VE Ob für Schrauben, Metallringe oder Nahrungsmittel: Der transparente Flachbeutel aus PE (Polyethylen) ist vielseitig nutzbar. Die rei...
Kunststoff-Flachbeutel, unbedruckt, aus Polypropylen. Autoklavierbar bis 121°C, deshalb auch für infektiöse Materialien geeignet. Starke Ausführung, 0,04 bis 0,05 mm dick.
Die gebündelten Flachbeutel mit Abreißperforation schützen den Inhalt perfekt vor Nässe und Schmutz. Ideal zum Aufbewahren, Zusammenfassen und Lagern Ihrer Produkte. Der Beutel ist sehr vielseitig ...
Flachbeutel transparent 600 x 800 mm / ca. 100µ LDPE-Folie Poly-Flachbeutel aus umweltfreundlichem LDPE (Low-Density-Poly-Ethylen) sind recyclingfähig Sie schützt vor Feuchtigkeit und Staub, halten...
Flachbeutel transparent 600 x 800 mm / ca. 25µ LDPE-Folie Poly-Flachbeutel aus umweltfreundlichem LDPE (Low-Density-Poly-Ethylen) sind recyclingfähig. Flachbeutel schützen vor Feuchtigkeit und Stau...
Flachbeutel transparent 600 x 800 mm / ca. 50µ LDPE-Folie Material: LDPE Farbe: transparent Forlienstärke: ca. 50µ Öffnungsseite: 500 mm Gewicht pro Stück: ca. 0,027 kg Stück pro Karton: 250 Poly-F...
Polybeutel und Flachsäcke sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Als geblockte Beutel, gelocht, geprägt, perforiert, genadelt, etc. Auch zusätzliche Schweißungen sind möglich, zu...
Flachbeutel Geeignet für schwere oder scharfkantige Produkte Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material Stärke 100 µm Höhe x Breite innen 800 x 600 mm Wirkt reiß- und durchstoßfest Fertigun...