Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das Reduzierstück besitzt ein 1" Innen- und 1½" Außengewinde. Sie sind in de...
Reduzierstück • Messing verchromt • 1/2" Innengewinde • 3/4" Außengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fach...