Reduzierstück • Messing verchromt • 1/2" Innengewinde • 3/4" Außengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fach...
Reduzierstück 241, AG/IG, R 3/4 a., Rp 1/2 i., Betriebstemp. -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten ver...
Temperguss-Reduziermuffe Nr. 240 • Temperguss, verzinkt • Reduziert • 3/4" x 1/2" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und ge...
Reduzierstück 241, R 3/4 a., Rp 1/2 i. Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzink...
Reduziernippel • Messing blank • 1/2" Aussengewinde x 3/4" Aussengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachg...
Doppelgewindenippel 245, red., R 3/4 a., R 1/2 a., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, n...