Rieber Gastronormbehälter Edelstahl GN Behälter Modell 11 040 Gastronormbehälter aus Edelstahl - ohne Griffe \nIDEAL ZUM LAGERN, AUFBEWAHREN UND AUSGEBEN VON LEBENSMITTELN \n(WIE Z. B. SOSSEN, SUPP...
GN-Behälter GN-P 1/1-40 , nur Bodenlochung , Edelstahl , 40 mm Tiefe , 5,1 Liter Inhalt Für die gesunde Art zu kochen Zum Garen im Kombidämpfer Zum Dämpfen von Gemüse Zum Kochen und Abgießen von Sp...
GN-Behälter - klassisch - 5 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 40 mm GN-Behälterpassende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter "Zubehör" Chromnickelstahl Inhalt 5 l GN 1/1 (530 x 325 mm) GN-Tiefe: 40 mm...
GN-Behälter - mit Stapelrand - 5 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 40 mm GN-Behälter passende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter “Zubehör" Chromnickelstahl Inhalt 5 l GN 1/1 (530 x 325 mm) GN-Tiefe:...
GN-Behälter - mit U-Ecken - 5 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 40 mm GN-Behälter passende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter “Zubehör" Chromnickelstahl Inhalt 5 l GN 1/1 (530 x 325 mm) GN-Tiefe: 40...
Antihaft GN-Behälter aus Edelstahl 18/10, innen mit PTFE- Antihaftbeschichtung, stapelbar Tiefe: 4 cm, Volumen: 5 l, GN: 1/1 [Deckel bitte separat bestellen. Weitere Größen auf Anfrage. GN-Systemma...
Stalgast Edelstahl Gastronormbehälter Serie BASIC, GN 1/1 (40mm) Egal ob bei Vor- und Zubereitung, Lagerung oder bei der Speiseausgabe, durch die Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +300°C ist di...
- Material: Edelstahl - Deckel für alle Maße erhältlich - Auch perforierte Behälter lieferbar - Gewicht: 0,86 kg - Maße: B 530 x T 325 x H 40 mm - Inhalt: 5 Liter