Gelochte GN-Behälter aus Edelstahl 18/10, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, stapelbar, gelochte Bodenfläche, ab 10 cm Tiefe zusätzlich mit Wandlochung (Loch-Ø 3 mm) Tiefe: 6,5 cm, Volumen: 5,5 l, GN: ...
GN-Behälter 2/3 100 mm Gastronorm-Behälter, perforiert aus Edelstahl, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, Boden- und Seitenlochung ab 100 mm Tiefe, Lochdurchmesser 4 mm, stapelbar, Ausgangsmaterialstärk...
GN-Behälter 2/3 65 mm Gastronorm-Behälter, perforiert aus Edelstahl, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, Boden- und Seitenlochung ab 100 mm Tiefe, Lochdurchmesser 4 mm, stapelbar, Ausgangsmaterialstärke...
GN-Behälter - Serie 003 - mit Fallgriffen - GN 2/3 - 100 mm - 7323.100 mit praktischen Fallgriffen GN 2/3 - 354 x 325 mm GN-Tiefe: 100 mm mit Stapelrand Materialstärke: 0,6 mm nach DIN 66075 Norm h...
GN-Behälter - Serie 003 - mit Fallgriffen - GN 2/3 - 200 mm - 7323.200 mit praktischen Fallgriffen GN 2/3 - 354 x 325 mm GN-Tiefe: 200 mm mit Stapelrand Materialstärke: 0,6 mm nach DIN 66075 Norm h...
HENDI Gastronorm Behälter 2/3 - Inhalt: 9 Liter - 354x325 mm - 100 H mm Sehr stabile Ausführung. Glatte Kanten, leicht zu reinigen. Für den Einsatz in Heißluftöfen, Kühlschränken, Bain-Marie-System...
HENDI Gastronorm Behälter 2/3 - 100 H mm - 0,7 Stärke (mm) 9,0 Liter GN-Behälter aus hochwertigem Edelstahl 18/10 - Massives Design - Abgerundete Kanten und Ecken, einfach zu reinigen - Für den Ein...
HENDI Gastronorm Behälter 2/3 - 100 H mm - 0,6 mm Stärke 9,0 Liter Abgerundete Kanten und Ecken, einfach zu reinigen - Sehr stabile Ausführung durch die verstärkten Ecken. Mit eingravierter Gastron...