Der DVI (24+1) an HDMI Adapter von Good Connections® verbindet ein HDMI Kabel mit einer DVI-D Schnittstelle, beispielsweise an ihrem Monitor oder PC. Der Adapter garantiert eine gleichbleibend hohe...
Der DisplayPort 1.2 an HDMI Adapter von Good Connections® ermöglicht eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4K / UHD @30Hz dank der Kombination aus einem hochwertigen Aufbau und vergoldeten...
Der HDMI an VGA Adapter von Good Connections® verbindet den HDMI-Ausgang der Signalquelle, beispielsweise Ihres Notebooks oder PCs, mit dem VGA-Eingang ihres Beamers, Notebooks oder anderen Wiederg...
Der DisplayPort 1.2 an HDMI 1.4b Adapter von Good Connections® ermöglicht eine Signalübertragung bis 4K / UHD @30Hz. Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Ultrabook, Notebook us...
Der DVI (24+1) an HDMI Adapter von Good Connections® verbindet ein HDMI Kabel mit einer DVI-D Schnittstelle, beispielsweise an ihrem Monitor oder PC. Der Adapter garantiert eine gleichbleibend hohe...
Der DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0 Adapter von Good Connections® ermöglicht eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4K / UHD @60Hz dank der Kombination aus einem hochwertigen Aufbau und vergold...
Der DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0 Adapter von Good Connections® ermöglicht eine Signalübertragung bis 4K / UHD @60Hz. Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Ultrabook, Notebook usw...
Der DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0b Adapter von Good Connections® ermöglicht eine Signalübertragung bis 4K / UHD @60Hz. Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Ultrabook, Notebook us...
Der Adapter A 356 ermöglicht es einen Mac mit einem HDMI Display zu verbinden und gleichzeitig 5.1 Surround Sound wiederzugeben. Kabellängen: Jeweils 35cm
- HDMI Adapter mit abwinkelbaren Steckern - 19pol Buchse an 19pol Stecker - Ideal zur Verbindung von Geräten an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. an der Wand befestigte LCD/Plasma TV's - Vergol...