Schwerlast-Weitspannregal - Grundfeld Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1600 x 600 mm Feldlast 1800 kg Fachlast 450 kg Fach Breite x Tiefe 1600 x 600 mm 4 Ebene(n) mit Holzboden Im Raster vo...
Schwerlast-Großfachregal mit Spanplattenauflagen, Rahmenfarbe blau, HxBxT 1996 x 2410 x 1000 mm, Grundregal. Zur Handlagerung von sperrigen und schweren Gütern. Auflagenträger schraublos montier- u...
Weitspannregale Mit Stahlfachboden, Höhe 2000 mm ∙ Das universell einsetzbare Steckregalsystem für großvolumige Lagergüter ∙ Schnelle und einfache Montage ∙ Beliebig erweiterbar durch Grund- und An...
TOOLCRAFT TO-8701227 Weitspannregal-Grundmodul 350 kg (B x H x T) 1600 x 1800 x 600 mm Metall (verzinkt),MDF Platte galvanisch verzinkt Silber Weitspannsteckregal Stecksystem - Montage ohne Schraub...
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhen...
Weitspannregal, Feldlast 6000 kg, HxBxT 2500 x 2798 x 600 mm, Grundregal. Für mittlere bis schwere Waren bis zu 6000 kg/Feld. Für optimale Raumnutzung können die Fachebenen im Abstand von nur 50 mm...
Weitspannregale Mit Stahlfachboden, Höhe 2000 mm ∙ Das universell einsetzbare Steckregalsystem für großvolumige Lagergüter ∙ Schnelle und einfache Montage ∙ Beliebig erweiterbar durch Grund- und An...
Weitspannregal Grundfeld Stecksystem Geeignet für sperrige Güter Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2070 x 635 mm Feldlast 2000 kg Fachlast 350 kg Fach Breite x Tiefe 2000 x 600 mm 4 Ebene(n) mit Stahlbo...