Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, Fotos, Grafiken, Ausweise,Visitenkarten uvm. bis Größe DIN A3 Heiß und Kalt Laminator für A3-Format mit kurzer Aufheizzeit Heiß- und Kaltlaminieren Formate...
Laminiergerät Dahle 70304 Für Format DIN A4. Heiß-/Kaltlaminierung, Fotoqualität. Empf. Stärke der Folie: max 2 x 125 µm. Erforderliche Dauer des Vorheizens: 30 Sekunden. MIt 4 Silikonrollen, 2 dav...
Laminiergerät Dahle 70204. Für Format DIN A4. Art des Laminierverfahrens: Heiß-/Kaltlaminierung. Empf. Stärke der Folie: max 2 x 125 µm. Erforderliche Dauer des Vorheizens: max. 0.5 min. 2 beheizba...
GBC Laminiergerät Foton 30 Automatik. Für Format A3. Das erste vollautomatische Laminiergerät der Welt ! Einfach die Ein-/Aus-Taste und dann Start drücken. Bis zu 98% Zeitersparnis. Ohne das Lamini...
Laminiergerät passend für DIN A3 geeignet für Folienstärke 125 µm Laminiergeschwindigkeit 500 mm/min 0,66 min Aufheizzeit Leistung 650 W Temperatur 2-stufig einstellbar Beheizung für 2 Silikonrolle...
Set bestehend aus - Laminiergerät Modell A 330Plus - Schneidelineal - Eckenrunder - Laminierfolien Heiß und Kalt Laminator für A3-Format mit kurzer Aufheizzeit Heiß- und Kaltlaminieren Formate bis ...
3-in1-Gerät: Heiß- und Kaltlaminieren Papier schneiden und Papierecken runden Laminierbreite A 340 Combo: 330 mm (A3) Schnittbreite A 340 Combo: bis zu DIN A4 / DIN A3 schmale Seite Schneidekapazit...
Laminiergerät A3 Dahle 70203.Für Format DIN A3. Art des Laminierverfahrens: Heiß-/Kaltlaminierung. Empf. Stärke der Folie: max 2 x 125 µm. Erforderliche Dauer des Vorheizens: ca. 40 Sekunden. 2 beh...
Laminiergerät Dahle 70303. Für Format DIN A3. Art des Laminierverfahrens: Heiß-/Kaltlaminierun, Fotoqualität. Empf. Stärke der Folie: max 2 x 125 µm. Erforderliche Dauer des Vorheizens: 40 Sekunden...
Laminiergerät mit zwei Heizwalzen für Formate bis DIN A3 (Arbeitsbreite 320 mm), INKLUSIVE 5 Folien (Laminiertaschen) in DIN A3 (80 Mikron) Geeignet für Heißlamination von 80 - 125 Mikron Folienstä...
Urkunden, Hinweisschilder oder Familienfotos – laminieren Sie wichtige Dokumente und schutzen sie so vor Eselsohren, Staub und Flussigkeiten. Das Laminiergerat beherrscht 2 Verfahren: Heislaminiere...
HeatGuard Reduziert die Oberflächen Temperatur des Laminiergeräts und bietet mehr Sicherheit für den Anwender. 100% Jam Free Alle Fellowes Laminiergeräte sind 100% staufrei bei Verwendung mit Fello...
für die private Anwendung sowie für den Einsatz in kleineren Unternehmen · rollenbeheiztes Laminiergerät mit zwei Rollen, keine Einstellungen notwendig · niedriger Energieverbrauch, Abschaltung nac...
Laminierfolien sind ideal, um Ihre Dokumente, Zertifikate oder Aushänge vor Schäden – zum Beispiel durch Witterung, Schmutz,... – zu schützen. Neben Laminierfolien benötigen Sie hierfür natürlich d...