Mit integriertem Kunststoffgriff und Etikettenhalter auf der Schubladenfront bietet der Hängeregistraturschrank ECO praktische Ablage von Mappen im Format A4. Die Schubladen sind mit leichtgängigen...
Mit integriertem Kunststoffgriff und Etikettenhalter auf der Schubladenfront bietet der Hängeregistraturschrank ECO praktische Ablage von Mappen im Format A4. Die Schubladen sind mit leichtgängigen...
Hängeregistraturschrank LIGHT, doppelbahnig, 4 Schubladen DIN A4, silber Bisley LIGHT - Der günstige Allrounder Der doppelbahnige Hängeregistraturschrank mit Griffleiste bietet in 4 Hängeregistratu...
Schubladenschrank Essentials, 4 Schubladen à H 304 mm, lichtgrau Bisley Essentials - Die Unverzichtbaren Der Schubladenschrank Essentials mit Griffleiste bietet in 4 Schubladen mit einer Höhe von 3...
Hängeregistraturschrank, 2-bahnig, 4 Schübe, DIN A4, lichtgrau. Für Hängemappen im DIN-A4-Format. Sorgfältig verarbeitetes, pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse, Materialstärke 0,8 mm. Schubladen ...
Hängeregistraturschrank, doppelbahnig, 4 Schubladen DIN A4, lichtgrau Bisley - Das Original Der doppelbahnige Hängeregistraturschrank mit Griffleiste bietet in 4 Hängeregistraturschubladen DIN A4 P...
Hängeregistraturschrank LIGHT FF, doppelbahnig, 4 Schubladen DIN A4, lichtgrau Bisley LIGHT - Der günstige Allrounder. Der doppelbahnige Hängeregistraturschrank mit flacher Front bietet in 4 Hänger...
Hängeregistraturschrank ECO mit durchgehender Griffleiste, mit durchgehender Griffleiste, doppelbahnig, 4 Schubladen, Maße: H 1328 x B 463 x T 620 mm, Farbe lichtgrau
Bisley
HRD4645
1.328 mm
463 mm 279 mm
620 mm 380 mm
ab € 506,05* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Hängeregistraturschrank