Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1500 x 600 x 722-1022 mm | AUK7047.7035 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Lichtgrau RAL 7035, 1500 mm breit und 600 mm tief is...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK7001.7035 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Lichtgrau RAL 7035, 1000 mm breit und 600 mm tief ist ä...
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1200 x 800 x 752-952 mm | ACK3907.7035 Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial in Lichtgrau RAL 7035, 1200 mm breit und 800 mm tief ist äußerst...
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 752-952 mm | ACK3957.7035 Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial in Lichtgrau RAL 7035, 1250 mm breit und 600 mm tief ist äußerst...
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1200 x 800 x 752-952 mm | ACK3901.7035 Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial in Lichtgrau RAL 7035, 1200 mm breit und 800 mm tief ist äußerst st...
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1750 x 800 x 752-952 mm | ACK3081.7016 Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial in Anthrazit RAL 7016, 1750 mm breit und 800 mm tief ist äußerst st...
Arbeitstisch, B 1300 x T 690 x H 880-900 mm Produktdetails: Verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl ca. 250 kg Belastung möglich Regal aus spezial beschichtetem Stahl mit 2 variabel einsetzbaren Böd...
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B1500 x T800 x H760-1080 mm|Arbeitsplatte mit Edelstahlblechbelag, Stärke 25 mm|Arbeitsplatte mit Edelstahlblechbelag, Stärke 25 mm. Oberseite mit einem 1,5 mm s...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK7004.0001 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Graugrün HF 0001, 1000 mm breit und 600 mm tief ist ...
Treston Arbeitstisch Quick Edge Ideal für Verpackungs- und Logistikzentren Höhe x Breite x Tiefe 570 - 1300 x 1200 x 700 mm Traglast 100 kg Grundelement - nicht erweiterbar Platte aus Aluminium mit...
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B1000 x T1000 x H760-1080 mm|MDF Arbeitsplatte (MittelDichteFaserplatte), Stärke 22 mm|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, gl...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK7004.2001 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Rotorange RAL 2001, 1000 mm breit und 600 mm tief is...
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B2000 x T1000 x H760-1080 mm|MDF Arbeitsplatte (MittelDichteFaserplatte), Stärke 22 mm|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, gl...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK7004.3003 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Rubinrot RAL 3003, 1000 mm breit und 600 mm tief ist...
Höhenverstellbarer Arbeitstisch, ohne Aufbau, BxT 1000 x 500 mm. Höhenverstellbar von 650 bis 900 mm - Anpassung an unterschiedliche Anforderungen jederzeit möglich. Arbeitstische mit Etagenbord si...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK7004.5007 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Brillantblau RAL 5007, 1000 mm breit und 600 mm tief...
Höhenverstellbarer Arbeitstisch, ohne Aufbau, BxT 1500 x 500 mm. Höhenverstellbar von 650 bis 900 mm - Anpassung an unterschiedliche Anforderungen jederzeit möglich. Arbeitstische mit Etagenbord si...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK7004.5012 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Lichtblau RAL 5012, 1000 mm breit und 600 mm tief is...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK7004.5021 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Wasserblau RAL 5021, 1000 mm breit und 600 mm tief i...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK7004.6011 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Resedagrün RAL 6011, 1000 mm breit und 600 mm tief i...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK7004.7016 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Anthrazit RAL 7016, 1000 mm breit und 600 mm tief is...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK7004.7035 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Lichtgrau RAL 7035, 1000 mm breit und 600 mm tief is...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK7004.9006 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Alusilber ähnlich RAL 9006, 1000 mm breit und 600 mm...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 722-1022 mm | AUK7014.0001 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Graugrün HF 0001, 1000 mm breit und 800 mm tief ist ...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 722-1022 mm | AUK7014.2001 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Rotorange RAL 2001, 1000 mm breit und 800 mm tief is...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 722-1022 mm | AUK7014.3003 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Rubinrot RAL 3003, 1000 mm breit und 800 mm tief ist...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 722-1022 mm | AUK7014.5007 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Brillantblau RAL 5007, 1000 mm breit und 800 mm tief...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 722-1022 mm | AUK7014.5012 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Lichtblau RAL 5012, 1000 mm breit und 800 mm tief is...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 722-1022 mm | AUK7014.5021 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Wasserblau RAL 5021, 1000 mm breit und 800 mm tief i...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 722-1022 mm | AUK7014.6011 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Resedagrün RAL 6011, 1000 mm breit und 800 mm tief i...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 722-1022 mm | AUK7014.7016 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Anthrazit RAL 7016, 1000 mm breit und 800 mm tief is...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 722-1022 mm | AUK7014.7035 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Lichtgrau RAL 7035, 1000 mm breit und 800 mm tief is...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 722-1022 mm | AUK7014.9006 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Alusilber ähnlich RAL 9006, 1000 mm breit und 800 mm...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 722-1022 mm | AUK7024.0001 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Graugrün HF 0001, 1250 mm breit und 600 mm tief ist ...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 722-1022 mm | AUK7024.2001 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Rotorange RAL 2001, 1250 mm breit und 600 mm tief is...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 722-1022 mm | AUK7024.3003 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Rubinrot RAL 3003, 1250 mm breit und 600 mm tief ist...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 722-1022 mm | AUK7024.5007 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Brillantblau RAL 5007, 1250 mm breit und 600 mm tief...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 722-1022 mm | AUK7024.5012 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Lichtblau RAL 5012, 1250 mm breit und 600 mm tief is...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 722-1022 mm | AUK7024.5021 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Wasserblau RAL 5021, 1250 mm breit und 600 mm tief i...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 722-1022 mm | AUK7024.6011 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Resedagrün RAL 6011, 1250 mm breit und 600 mm tief i...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 722-1022 mm | AUK7024.7016 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Anthrazit RAL 7016, 1250 mm breit und 600 mm tief is...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 722-1022 mm | AUK7024.7035 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Lichtgrau RAL 7035, 1250 mm breit und 600 mm tief is...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 722-1022 mm | AUK7024.9006 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Alusilber ähnlich RAL 9006, 1250 mm breit und 600 mm...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 722-1022 mm | AUK7034.0001 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Graugrün HF 0001, 1250 mm breit und 800 mm tief ist ...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 722-1022 mm | AUK7034.2001 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Rotorange RAL 2001, 1250 mm breit und 800 mm tief is...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 722-1022 mm | AUK7034.3003 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Rubinrot RAL 3003, 1250 mm breit und 800 mm tief ist...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 722-1022 mm | AUK7034.5007 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Brillantblau RAL 5007, 1250 mm breit und 800 mm tief...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 722-1022 mm | AUK7034.5012 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Lichtblau RAL 5012, 1250 mm breit und 800 mm tief is...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 722-1022 mm | AUK7034.5021 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Wasserblau RAL 5021, 1250 mm breit und 800 mm tief i...
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 722-1022 mm | AUK7034.6011 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Resedagrün RAL 6011, 1250 mm breit und 800 mm tief i...