Hakenschlüssel DIN 1810-B52-55 für J01020G0143, J01021G0178, J01120G0087, J01121G0138, J01121G0156 Anmerkungen: Hakenschlüssel DIN 1810-B52-55 für J01020G0143, J01021G0178, J01120G0087, J01121G0138...
Hakenschlüssel mit Nase für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981. Vergütungsstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.
, Werkstoff: Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Für Wälzlagermuttern DIN 981, Nutmuttern DIN 1804 und andere Produkte. Wichtig: Zur Montage der höhenverstellbaren Elemente werden...
Technische Eigenschaften: Passend für Wellenmutter N: 7 Passend für Wellenmutter DIN 1804 (M): M28×1,5|M30×1,5|M32×1,5|M35×1,5 Spanner nach DIN 1810: Ø52-Ø55 mm Passend für Wellenmutter KM: 7 Passe...
in Anlehnung an DIN 1810 Form B mit Zapfen für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816 funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Hakenschlüssel mit Zapfen für Kreuzlochmuttern DIN 1816. Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.
Ausführung: für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981 brüniert abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung Vergütungsstahl Ausführung nach DIN 1810, Form A
zur sicheren und beschädigungsfreien Demontage und Montage von Nutmuttern geeignet für Nutmuttern (DIN 1804) und Wälzlager-Nutmuttern (DIN 981) liegt gut in der Hand und bietet auch bei öligen Händ...
zur sicheren und beschädigungsfreien Demontage und Montage von Kreuzlochmuttern geeignet für Kreuzlochmuttern (DIN 1816) am Motorrad oder Fahrrad liegt gut in der Hand und bietet auch bei öligen Hä...
Hakenschlüssel mit Zapfen, phosphatiert Ausführung: DIN 1810 Form B, mit Zapfen. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung. Anwendung: Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, ...
Hakenschlüssel mit Nase, phosphatiert Ausführung: DIN 1810 Form A, mit Nase. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung. Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981. Au...
Hakenschlüssel mit Nase für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981. Spezialstahl, gehärtet und hochwertig veredelt. Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.