Schleifpapier • Körnung 1200 • 280 x 230 mm • Wasserfest • Flexibles Latex-Trägerpapier • Elektrostatisch mit Silizium-Carbid bestreut • Vollkunstharzbindung • Für den Nassschliff von Metall geeign...
Klingspor PS 11 A S.a.U. Bogen wasserfest 230 x 280 mm Korn 1200 Der Schleifbogen PS 11 A ist optimal abgestimmt auf harte und zähe Werkstoffoberflächen wie beispielsweise Lack, Farbe, Spachtel ode...
Das Schleifmittel SiC ermöglicht den Einsatz auf Lack und Glas. Speziell für alle Nassschleifarbeiten bei konventionellen Lackaufbauten geeignet. Blattware Papier entspricht ISO 21948. Technische D...
Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung für den Autoreparatur- und Lackierbereich Für harte und zähe Werkstoffoberflächen mit einer sehr guten Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität Für d...
Mit dem 3M™ Wetordry™ Schleifpapierbogen 734 lassen sich alle Oberflächenarten schleifen. Der Bogen besteht aus Siliciumcarbid-Schleifmaterial, das eine scharfe und gleichmäßige Schleifleistung erm...
STARCKE Wasserfestes Schleifpapier 230 x 280 mm Korn 1200 Siliziumkarbidstreuung auf flexibler Latex-Papierunterlage für Nach- und Feinschliff in der Autolackierung, Formenbau und Feinmechanik.
Die Schleifrolle C355 Best for Coatings and Composites sorgt für ein perfektes Finish auf Lack- oder Verbundmaterialflächen. Die antistatische Struktur sorgt für eine geringe Staubanhaftung am Werk...
Geeignet für Lackoberflächen, Verbundmaterialflächen und Präsisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien Wasserfestes Schleifpapier mit einer 1200er Körnung ideal geeignet für Lackoberflächen, Verb...