Die Handtuchablage schafft Stauraum im Badezimmer
Eine Handtuchablage ist ideal, um in Bädern Reservehandtücher abzulegen oder benutze Handtücher zum Trocknen aufzuhängen. Egal, ob im Hotel, im Wellnessbereich, in medizinisch-therapeutischen Einrichtungen oder in Privatbädern, eine Ablagemöglichkeit für Handtücher gehört zu jeder
Badeinrichtung. Die schmalen Ablagen können auch in kleinen Bädern problemlos untergebracht werden, sie lassen sich in beliebiger Höhe anbringen, egal ob über der Heizung, über Badewanne oder Dusche oder an jeder beliebigen Wand im Bad. Handtuchablagen sind stets so konzipiert, dass die Luft zwischen den Handtüchern zirkulieren kann. Die Ablagefläche besteht aus mehreren Horizontalrohren, auf den einzelnen Elementen können die Handtücher zum Trocknen aufgehängt werden. Alternativ werden gefaltete Reservehandtücher auf der Ablage positioniert.
Die richtige Größe der Handtuchablage
Handtuchablagen gibt es in unterschiedlicher Länge und Breite, so dass sich für jedes Badezimmer ein geeignetes Modell finden lässt. Beim Kauf sollte zunächst bedacht werden, für welche Handtücher die Ablage verwendet werden soll. Für kleine Gästehandtücher reicht eine kurze, schmale Ablage, für große Duschhandtücher hingegen muss die Handtuchablage lang genug sein. Darüber hinaus unterscheiden sich die einzelnen Modelle in ihrer Bauweise. Einfache Ablagen bestehen nur aus zwei oder drei Horizontalrohren. Es sind jedoch auch Modelle mit zusätzlichen Stangen unter oder vor der Ablagefläche erhältlich. Auf solchen Modellen lassen sich entsprechend mehr Handtücher aufhängen. Einige Modelle sind auch speziell für die Montage über einem Heizkörper gedacht.
Material und Designs
Handtuchablagen sind auch dekorative Elemente im Badezimmer. Es gibt sie in vielen schönen Designs, mit abgerundeten Ecken oder rechtwinklig, weiß lackiert oder silbern, glänzend oder matt. Kaufen Sie die Handtuchablage passend zu den übrigen Badezimmer Accessoires wie
Handtuchhalter,
Seifenspender, Badablage und anderen. Handtuchablagen sind entweder aus verchromtem Messing, aus Chrom oder aus Edelstahl gefertigt. Alle Materialien sind rostfrei wobei Edelstahl die niedrigste Korrosionsanfälligkeit aufweist.
Montage der Handtuchablagen
Normalerweise werden Handtuchablagen mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt. Die benötigten Schrauben und eine Montageanleitung sind in der Regel im Lieferumfang enthalten. Einige Hersteller bieten auch Modelle an, die geklebt werden können.