Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · max. Belastung 150 kg · Sitzelemente 55 mm breit · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· ...
Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · max. Belastung 150 kg · Sitzelemente 55 mm breit · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· ...
HEWI Hocker 800.51.30041 Sitzfläche weiß Gestell chrom .dient als Sitzgelegenheit im Bad, Gestell aus Metall, max. Belastung 150 kg, 450 mm breit, 480 mm hoch, 450 mm tief
HEWI Hocker 801.51.300 336x345x500mm felsgrau .Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, max. Belastung 150 kg, Sitzelemente 55 mm breit, aus P...
HEWI Hocker 801.51.300 336x345x500mm lichtgrau .Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, max. Belastung 150 kg, Sitzelemente 55 mm breit, aus ...
HEWI Hocker 801.51.300 336x345x500mm reinweiß .Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, max. Belastung 150 kg, Sitzelemente 55 mm breit, aus P...
HEWI Hocker 801.51.300 336x345x500mm rubinrot .Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, max. Belastung 150 kg, Sitzelemente 55 mm breit, aus P...
HEWI Hocker 801.51.300 336x345x500mm stahlblau .Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, max. Belastung 150 kg, Sitzelemente 55 mm breit, aus ...
HEWI Hocker Serie 801 336x345x500mm apfelgrün .Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, max. Belastung 150 kg, Sitzelemente 55 mm breit, aus P...
HEWI Hocker Serie 801 336x345x500mm aquablau .Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, max. Belastung 150 kg, Sitzelemente 55 mm breit, aus Po...
HEWI Hocker Serie 801 336x345x500mm koralle .Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, max. Belastung 150 kg, Sitzelemente 55 mm breit, aus Pol...
HEWI Hocker Serie 801 336x345x500mm sand .Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, max. Belastung 150 kg, Sitzelemente 55 mm breit, aus Polyamid
HEWI Hocker Serie 801 336x345x500mm senfgelb .Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, max. Belastung 150 kg, Sitzelemente 55 mm breit, aus Po...