Einsatzbereich Die Holzbauschraube wird vor allem für Holz-/Holzverbindungen im konstruktiven Holzbau (z.B. für Aufdachsparrendämmungen, Holzrahmenbau, Dachstuhlbau, Elementbau, Fertigbau, Treppenb...
Holzbauschrauben HBS-6, 6-Kt.Kopf, TX-Sternantrieb Stahl verzinkt Blau, ohne Schaftfräser,ETA-11/0106 8,0 X 60 Anwendung: Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz für Fichte, Kiefer und Tanne ...
SWG Holzschraube 8 mm 60 mm T-Profil,Außensechskant Stahl verzinkt 50 St. Holzbauschrauben mit angepresster Scheibe 8 X 60 Stahl verzinkt TX-Antrieb Sechskantkopf Angepresste Scheibe Unterkopfverst...
Holzbauschraube Tellerkopf 8x60 2004110Tellerkopf Holzbauschraube 8x60 mit ETA-Zertifizierung die eine schnelle und sichere Montage ohne Vorbohren gewährleistet. Antrieb: T-Drive (T-40), Gewinde: V...