PVAC Leim Kleiberit 303.0, 500 gr Flasche wasserfest D3 / mit Härter D4 für wasserfeste D3-Leimung höchster Beanspruchung, leimen von Fenstern und Türen, Verleimung von Schichtstoffplatten, Treppenbau
33200506 KLEIBERIT 332.0 Flächenleim / Furnierleim 10 KG Der KLEIBERIT 332.0 ist ein Flächen-/ Furnierleim auf Basis: Polyvinylacetat in Wasser. Die hohe Festigkeit und die lange offene Zeit machen...
Lackleim Kleiberit 308.0, 500 gr Flasche wässriger Klebstoff für die Verklebung auf Lack- und Kunststoffoberflächen - trocknet gelblich-weiss - gute Feuchtigkeitsbeständigkeit - hervorragende Adhes...
Der Leim basiert auf Wasser. Der Verklebungseffekt bzw. Festigkeitsaufbau entsteht physikalisch durch Wasserverdunstung. Wird hauptsächlich in der Holz- und Möbelindustrie und dem Holz- und Kunstst...
PVAC Leim Kleiberit 303.0, 10 kg Eimer wasserfest D3 / mit Härter D4 für wasserfeste D3-Leimung höchster Beanspruchung, leimen von Fenstern und Türen, Verleimung von Schichtstoffplatten, Treppenbau
PVAC Leim Kleiberit 303.0, 28 kg Eimer wasserfest D3 / mit Härter D4 für wasserfeste D3-Leimung höchster Beanspruchung, leimen von Fenstern und Türen, Verleimung von Schichtstoffplatten, Treppenbau
Der Holzleim 303 ist ein wasserfester Weißleim. Beanspruchungsgruppe D3 nach DIN/EN 204. Zu den Anwendungsgebieten gehören Fenster- und Türverleimung, Trennwand- und Elementbau, Treppenbau, Hochfre...
PVAC Leim Kleiberit 305.0, 10 kg Eimer hochwertige Kunstharzdispersion für den universellen Einsatz, Montage- und Gestellverleimung, Schichtstoffplatten, Mittellagenfertigung, Furnierfugenleimung, ...