Holz-Sprossen-Stehleiter "Classic" , 9 Sprossen , Länge 2,66 m , Holmgröße 66 mm Die klassische Handwerkerleiter Konisch, beidseitig begehbar Eimerhaken serienmäßig Seitenbandscharniere aus verzink...
Bis Größe 10 nach DIN EN 131 91 mm tiefe Stufen Ab Größe 11 nach DIN 4567-3 - ohne Traverse Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten Holme komplett aus natürlichem, astfreien Nadelholz 80 mm tiefe Stufen...
Der Leiternklassiker für die verschiedensten Arbeiten. Beliebt bei Malern und Elektrikern. + Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier + Spreizsicherung durch Ketten + Sicherungslaschen sorg...
JUST Holz Stehleiter Sprossen=9 Länge=2,86 m Die universell einsetzbare Leiter für den täglichen und besonderen beruflichen Gebrauch. Geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 bzw. ÖNORM Z 1501, Spro...
JUST Holz Sprossen-Anlegeleiter Sprossen=9 Länge=2,8 m Aus handselektierten Nadelholzholmen, Sprossen aus Hartholz, verleimte Doppelkeilverbindungen zwischen Holmen und Sprossen, imprägniert, Leite...
Layher 1020009 LE HOLZ-STUFEN-STEHLEITER 2X9 Die klassische Handwerkerleiter. Mit 80 mm breiten Stufen, beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänd...