Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 780 und 4000 370 779 · Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakteri...
BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet Weitere technische Eigenschaf...
Maske: EN140 · Partikelfilter P3 · Press to Check-System · die Doppelpatronen-Halbmaske mit Typhoon™ Ventil (Polycarbonat Ventil und Silikonmembran) zeichnet sich durch einen extrem geringen Atemwi...
EasyLock® Partikelfilter P3 R + Ozon Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Partikelfilter P2 R, lassen sich mit den Gaskartuschen oder direkt...
Zubehör für Atemschutz-Vollmaske Art.-Nr. 4000 370 800 + 4000 370 829 Schraubfilter mit Rundgewinde DIN EN 148-1 in veraschbarem Kunststoffgehäuse gem. EN 143 · geeignet für den Einsatz mit Vollmas...
3M™ Partikel-Einlegefilter 5935,P3R, Kat.III, für Halbmaske 6200/7500, 2/VE 3M™ Partikel-Einlegefilter 5935, Schutzstufe P3R, Kategorie III, Doppelfiltersystem,für Halbmaske 6200/7500, für Gasfilte...
Ekastu Gas- und Kombifilter 200 ABEK1 P3 R D Atemschutzfilter Serie 200 mit Spezialgewinde EKASTU Mehrbereichs-Kombifilter 200 ABEK1 P3 R D Schutz gegen: organische Gase und Dämpfe mit einem Sied...
EKASTU Atemschutzfilter A2B2E2K2-P3R D, Kat.III, EN 141, Rundgewindeanschluss EKASTU Atemschutzfilter A2B2E2K2-P3R D, Kategorie III, gemäß EN 141, mit Rundgewindeanschluss gemäß EN 148/1, Kunststof...
EKASTU Atemschutzfilter A2B2E2K2HgNO20CO-P3R D, Kat.III, EN 14387 und DIN 58620 EKASTU Atemschutzfilter A2B2E2K2HgNO20CO-P3R D, Kategorie III, gemäß DIN EN 14387 und DIN 58620, mit Rundgewinde-Filt...
Kombinationsfilter »230« A1-P3R D Eigenschaften: • Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C • Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3) • Mit in...
Kombifilter A1B1E1K1 P3 R, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®, organische Gase, anorganische Gase, Saure Gase, Ammoniak und Partikel Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000...
Filter der Serie NFilter der Klasse 1 wurden zur Verwendung mit Halbmasken und Vollmasken der Klasse 1 und Serie N entwickelt (N5500, N7700, N5400) - große Anzahl an Filtern mit Kunststoffgehäuse u...
Filter der Serie NFilter der Klasse 1 wurden zur Verwendung mit Halbmasken und Vollmasken der Klasse 1 und Serie N entwickelt (N5500, N7700, N5400) - große Anzahl an Filtern mit Kunststoffgehäuse u...