Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Näherungsschalter IE5125 (7 Angebote) Näherungsschalter IE5125Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 1 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, ...
ab € 58,06* pro Stück
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 2kHz 36V 15mA 1mm IP65 / IP67 Stecker, M8 (9 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=IE5266, Alternative (Alias)=IEB3001-BPKG/AS, Betriebsspannung, max.=36 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfass...
ab € 56,93* pro Stück
Sensor,ind.,M12x1 1S,f.:750Hz,DC,IP67 IE5090 (11 Angebote) Sensor,ind.,M12x1 1S,f.:750Hz,DC,IP67 IE5090Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 1 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, St...
ab € 52,77* pro Stück
Sensor,ind.,M8x1,Kabel DC,pnp,no,sn=1mm,b IE5072 (11 Angebote) Sensor,ind.,M8x1,Kabel DC,pnp,no,sn=1mm,b IE5072Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 1 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC...
ab € 49,73* pro Stück
Sensor,ind.,M8x1,Kabel DC,pnp,no,sn=1mm,b IE5121 (10 Angebote) Sensor,ind.,M8x1,Kabel DC,pnp,no,sn=1mm,b IE5121Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 1 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC...
ab € 50,99* pro Stück
Sensor,ind.,M8x1,Kabel DC,pnp,nc,sn=1mm,b IE5078 (9 Angebote) Sensor,ind.,M8x1,Kabel DC,pnp,nc,sn=1mm,b IE5078Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 1 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC...
ab € 54,78* pro Stück
IFM IE5086 Induktiver Sensor M8x1 DC NPN Ö (6 Angebote) Induktiver Sensor, M8 x 1 / L = 35 mm, Schaltabstand 1 mm bündig einbaubar, Öffner, DC NPN, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 750 Hz
ab € 62,01* pro Stück
Sensor,ind.,M8x1,Stecker DC,pnp,nc,sn=1mm,b IE5091 (8 Angebote) Sensor,ind.,M8x1,Stecker DC,pnp,nc,sn=1mm,b IE5091Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 1 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V ...
ab € 56,20* pro Stück
IFM IE5075 Induktiver Sensor M8x1 DC PNP S (6 Angebote) Induktiver Sensor, M8 x 1 / L = 35 mm, Schaltabstand 1 mm bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, 6 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 750 Hz
ab € 56,13* pro Stück
Näherungsschalter induktiv IE5082 (8 Angebote) Näherungsschalter induktiv IE5082Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 1 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme...
ab € 54,75* pro Stück
IFM IE5092 Induktiver Sensor M8x1 DC NPN S (8 Angebote) Induktiver Sensor, M8 x 1 / L = 53 mm, Schaltabstand 1 mm bündig einbaubar, Schließer, DC NPN, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 750 Hz
ab € 56,15* pro Stück
IFM IE5130 Induktiver Sensor M8x1 DC PNP Ö (8 Angebote) Induktiver Sensor, M8 x 1 / L = 50 mm, Schaltabstand 1 mm bündig einbaubar, Öffner, DC PNP, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 1000 Hz
ab € 52,82* pro Stück
IFM IE5199 Induktiver Sensor M8x1 DC PNP S (6 Angebote) Induktiver Sensor, M8 x 1 / L = 35 mm, Schaltabstand 1 mm bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, 2 m PUR-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 750 Hz
ab € 61,07* pro Stück
Näherungsschalter induktiv IE5122 (8 Angebote) Näherungsschalter induktiv IE5122Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 1 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme...
ab € 54,77* pro Stück
Näherungsschalter induktiv IE5203 (9 Angebote) Näherungsschalter induktiv IE5203Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 1 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 5...36 V DC, Schließer ...
ab € 53,68* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungsschalter
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.